Page 1505 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1505
Protección para manos: Químico
JACKSON SAFETY* G80 Guantes De Neopreno Resistentes A Quími- cos - 30 cm Específicos para cada mano
JACKSON SAFETY* G80 Guantes de Nitrilo Resistentes a Químicos - 45 cm Específicos para cada mano
Proporciona una excelente protección contra bases de alcohol, aceites, ácidos, disolventes y detergentes. Formulación de neopreno sobre látex para maximizar la protección e incrementar la flexibilidad y elasticidad.
Guantes de puño largo que ofrecen una excelente protección química contra aceites, grasas, ácidos, sustancias cáusticas y disolventes. Mayor longitud para proteger la muñeca y la parte inferior del antebrazo (46 cm).
Tamaño del guante
Precio Ud. €
Precio Ud. €
13,30
13,30
13,30
13,30
Estos guantes: Certificados para contacto alimentario, no contienen polvos ni látex, ambidiestros y conformes a AQL 1.5 para perforaciones. Estos guantes tienen: Puntas de los dedos texturadas para una excelente agarre, gran sensibilidad táctil, puños con reborde, 0,06 mm de grosor (mínimo), Producto EPI de Categoría III (CE Compleja) clasificado por la Directiva 89/686/CEE del Consejo de la CE, máxima sensibilidad táctil, confort y flexibilidad.
Código de Pedido
C6861264
C6861265
C6861266
C6861267
Número de Parte
38741
38742
38743
38744
Color
Amarillo / azul
Amarillo / azul
Amarillo / azul
Amarillo / azul
7 1,78
8 1,78
9 1,78
10 1,78
Código de Pedido
C5077334
C5077335
C5077336
C5077337
Número de Parte Color
25622 Verde
25623 Verde
25624 Verde
25625 Verde
Tamaño del guante
8
9
10
11
G80 Guantes de Nitrilo Resistentes a Químicos
G20 Guantes de Protección Química Verde Atlántico
13
Estos guantes ofrecen un diseño ergonómico para la máxima comodidad y minimizan la fatiga de las manos, protegiendo contra un amplio grupo de químicos. La formulación con Nitrilo ofrece una excelente resistencia química y durabilidad. No contiene caucho natural de látex, reduciendo las probabilidades de padecer reacciones alérgicas de Tipo 1 asociadas al uso de guantes. Flocado de algodón para mayor comodidad y fácil colocación. AQL 0,65 para perforaciones. Alta resistencia a la abrasión. Productos EPI de Categoría III (CE Compleja) clasificado por la Directiva 89/686/CEE del Consejo de la CE. Color verde
Código de Pedido
C3978280
C3978281
C3917463
C3926982
C3978284
Número de Parte
90090
90091
KC90092
90093
90094
Tamaño del guante
XS
S
M
L
XL
Cantidad del contenido
1
1
1
1
1
Precio Ud. €
19,75
19,75
19,75
19,75
19,75
Código de
Pedido Número de Parte
C4166830 94446
C4166831 94447
Tamaño del guante
8
9
Cantidad del contenido
1
1
Precio Ud. €
10,04
10,04
Equipos de protección individual
1491
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6896 200356
6923 200350

