Page 1508 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1508
Protección para manos: Resistente al calor | Manipulación en frío
Guante de soldadura TIG de piel de oveja/ cuero, talla grande / 35 cm
PowerFlex® 80-400
El modelo PowerFlex® 80-400 de Ansell es un guante para uso general con un magnífico aislamiento en condiciones frías, así como un gran confort y un excelente agarre. Este guante combina un forro
térmico de rizo acrílico con un recubrimiento de látex naturalmente aislante que garantizan una excelente protección contra el frío. Este guante ofrece confort y protección al usuario a temperaturas de hasta -30°C para contacto breve o intermitente. Con un forro de rizo acrílico amarillo brillante, el guante PowerFlex® 80-400 es fácil de ver en condiciones de baja o nula visibilidad. Esta visibilidad extra aporta una seguridad adicional a los trabajadores de exterior cuando está oscureciendo.
Principales características:
Anverso de piel de oveja (0,8 mm) con puño de cuero de alta resistencia (1,0 mm).
Específicamente diseñado para protección de tipo B (soldadura TIG) y para manipulación mecánica ligera.
Código de Pedido
C3955820
C3955821
C3955822
C3955823
C3509310
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
Código de Pedido
C6822323
C6822324
Tamaño del guante
Medio
Grande
Precio Ud. €
8,00
8,00
proFood® Insulated
Guante de soldadura rojo de calidad superior, fabricado en cuero al cromo, talla grande 14” / 35 cm
13
Fibras huecas especiales. La mejor barrera aislante
de la piel contra las condiciones exteriores. Las fibras eliminan rápidamente la transpiración para mantener el calor del cuerpo. Sin costuras contra la piel. Se evita el molesto contacto con costuras, y posibles irritaciones de la piel. Lavable a 40°C (máximo) con los detergentes habituales. Es más higiénico. Una forma para ambas manos. Es más económico porque no tienen que formarse pares. Todos sus materiales están aprobados para contacto con alimentos.
Código de Pedido
C4084258
C4084259
Tamaño del guante
7
9
Precio Ud. €
3,79
3,79
Principales características:
Las costuras ribeteadas protegen contra las descargas térmicas y mecánicas.
El forro térmico proporciona mayor comodidad y protege contra el calor de contacto.
Específicamente diseñado para protección de tipo A (soldadura con arco eléctrico/soldadura MIG) y para manipulación mecánica ligera.
Conforme con el estándar de soldadura BS EN 12477.
Código de Pedido
C6822322
Tamaño del guante
Grande
Precio Ud. €
3,73
1494
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
209143
209144
6190
6184