Page 1504 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1504

Protección para manos: Químico
Finedex 944-31
Strongoflex
FINEDEX
• Protección química ligera.
• Altamente flexible, con resistencia mecánica. Comodidad y destreza sin igual APLICACIONES
• Manipulación de frutas y hortalizas, aves de corral y pescado.
• Manipulación de detergentes y líquidos de limpieza.
• Albañilería.
• Mantenimiento aeronáutico.
• Manipulación de alimentos congelados.
Guantes de resistencia a sustancias químicas con recubrimiento de PVC de alta calidad; forro de interbloqueo, 14 pulgadas.
EN388 4121 EN374-3 AKL
Código de Pedido
C4203479
C4203480
C4203477
C4203478
Dexpure
Tamaño del guante
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6854945
C6854975
C6855005
C6855030
C6855050
Tamaño del guante Color
7 Azul
8 Azul
9 Azul
10 Azul
11 Azul
Revestimiento de Precio material Ud. €
Polyamide 3,18
Polyamide 3,18
Polyamide 3,18
Polyamide 3,18
Polyamide 3,18
08M ***
09L ***
10HXL ***
11HXXL ***
Nitri Knit Plus
13
nitrilo; forro tejido sin costuras; 30 cm.
EN388 2010 EN374-3 AKL
Código de Pedido
C4203522
C4203523
C4203524
C4203520
C4203521
CAT 3
Tamaño del guante
07S
08M
09L
10XL
Látex pesado azul, sin polvo. Longitud, 33 cm EN374-2 EN455-1
Precio Ud. €
6,10
6,10 Código de Pedido
6,10 C4203469 6,10 C4203470 6,10 C4203471
C4203472
C6513344
Tamaño del guante
7
8
9
10
Precio Ud. €
14,24
14,24
14,24
14,24
1490
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9917 193863
9869 9916


































































































   1502   1503   1504   1505   1506