Page 1507 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1507

Protección para manos: Resistente al calor
Guantes resistentes al calor e impermeables al aceite
Blue Welding
Mig Fit
Piel dividida azul, completamente forrada, 35 cm.
Piel de vaca dividida tratada con calor en la palma, parte trasera de kevlar, puño de seguridad, 35 cm
• Los guantes resistentes al calor y al aceite SKF TMBA G11H están especialmente diseñados para la manipulación de rodamientos calientes y engrasados. • Ofrecen una combinación única de resistencia al calor, a los cortes, al aceite y al agua.
• No se derriten ni se queman.
• Temperatura máxima: 250 °C (482 °F)
• Resistentes a los cortes.
• Sin pelusas.
• Adecuados para inmersión en líquidos con una temperatura de hasta 120 °C (p. ej. baño de aceite caliente).
• Resistentes al calor incluso cuando están mojados. • Probados y certificados para riesgos mecánicos (EN 388) y térmicos (EN 407)
Código de Pedido Precio Ud. €
C2711553
EN388 3132
Código de Pedido
C4202932
C4202933
EN407 413X4X EN12447
Precio Tamaño del guante Ud. €
9 4,79
10 4,79
EN388 3143
Código de Pedido
EN407 41344X EN12477
Precio Tamaño del guante Ud. €
Green Welding Plus
C4202949 10 19,12
C4202950 11 19,12
Guantes resistentes al calor
• Los guantes resistentes al calor SKF TMBA G11 están especialmente diseñados para la manipulación de rodamientos calientes.
• Sin pelusas.
• Resistentes al calor (hasta 150 °C).
• Resistentes a los cortes.
• Probados y certificados para riesgos mecánicos (EN 388) y térmicos (EN 407)
Guantes resistentes a temperaturas ex- tremas
13
Piel dividida verde, refuerzo en la palma, completamente forrados, 35 cm Térmicos. Costura de Kevlar. EN12477 A.
• Los guantes SKF TMBA G11ET están especialmente diseñados para permitir la manipulación segura, durante períodos de tiempo prolongados, de rodamientos u otros componentes calentados.
• Soportan temperaturas extremas de hasta 500 °C sin presencia de líquidos calientes o vapor.
• Alto grado de anti-inflamabilidad que reduce el riesgo de quemaduras
• Guantes de kevlar extremadamente resistentes a cortes, abrasión, pinchazos y roturas, para una mayor seguridad.
• Sin pelusas.
• Probados y certificados para riesgos mecánicos (EN 388) y térmicos (EN 407)
Código de Pedido Precio Ud. €
C2711585
Código de Pedido
C4202929
C4202930
C4202931
Tamaño del guante
Precio Ud. €
8 8,81
9 8,81
10 8,81
Código de Pedido
C2711550
Precio Ud. €
Equipos de protección individual
1493
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9860
9857
7367 9866
7369
7370


































































































   1505   1506   1507   1508   1509