Page 1503 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1503

Protección para manos: Químico
Powercoat 950-20 Neofit
Finedex 944-21 Jersey Grip
Finedex 944-01 Clean
Guantes de neopreno con interior de algodón flocado, acabando antideslizante, 33 cm, grosor de 0,6 mm.
Guantes de látex con soportem de algodón, acabado antideslizante, 30 cm, grosor de 1,6 mm.
Guantes de látex natural con interior en algodón flocado, acabado con relieve, 30 cm, grosor de 0,42 mm.
EN388 1010
EN388 3121
Código de Pedido
C4202988
C4202989
C4202990
C4202986
C4202987
EN374-3 AKL
Precio Tamaño del guante Ud. €
7 2,62
8 2,62
9 2,62
10 2,62
11 2,62
EN388 2131
Código de Pedido
C4202982
C4202983
C4202984
C4202985
C4202980
C4202981
EN374-2
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
EN374-2
Precio Ud. €
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
Código de Pedido
C4202972
C4202973
C4202974
C4202975
C4202971
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
Precio Ud. €
1,09
1,12
1,12
1,12
1,09
Powercoat 953-01 Nitraf
Guante de nitrilo, interior de algodón flocado, acabado con relieve, longitud de 33 cm, grosor de 0,4 mm.
FINEDEX® 098-10 PVC SUAVE
13
EN388 4101
Código de Pedido
C4202993
C4202994
C4202995
C4202991
C4202992
EN374-3 JKL
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
FINEDEX® 098-10 PVC SOFT; FineDex ® 098-10 PVC BLANDO; PVC, guantes sin soporte con interior forrado, Precio acabado diamante, longitud 33 cm, espesor 0,4/0,6 mm
Ud. €
2,18 Código de
Pedido 2,18 C6854942 2,18 C6854971 2,18 C6855000 2,18 C6855026
Tamaño del guante Color
7 Azul
8 Azul
9 Azul
10 Azul
Material
Cloruro de polivinilo (PVC)
Cloruro de polivinilo (PVC)
Cloruro de polivinilo (PVC)
Cloruro de polivinilo (PVC)
Revestimiento de Precio material Ud. €
Floqueado 1,89
Floqueado 1,89
Floqueado 1,89
Floqueado 1,89
Equipos de protección individual
1489
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9879
9882
9878
193857
9880


































































































   1501   1502   1503   1504   1505