Page 1502 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1502
Protección para manos: Químico
Neotex 340
ChemZoil 339
Powercoat 080-10 Butyl
El confort al servicio de la protección química ligera • Adaptado al uso de larga duración; confort del soporte textil interior
• Gran destreza gracias a la finura del guante
• CAT 3
• EN388 3121
• EN374 CKL
• EN407 X1XXXX
Confort y alta protección química
• Resistencia química superior contra contra bases y ácidos como el ácido fluorhídrico concentrado, aceites y grasas, gracias a la fabricación multicapas 100% neopreno
• Revestimiento granitado para un mejor agarre de objetos húmedos y deslizantes
• Excelente resistencia mecánica y duración de vida superior, gracias al soporte textil y el espesor del guante
• Aislamiento térmico del tejido de algodón- para manipular líquidos calientes
• CAT 3
• EN388 3121
• EN374 CKL
• EN407 X1XXXX
Guantes de goma de butilo sin soporte, longitud de 35 cm, grosor de 0,5 mm.
Código de Pedido
C4137585
C4137586
C4137587
C4137588
Precio Tamaño del guante Ud. €
7 9,70
8 9,70
9 9,70
10 9,70
EN388 3010
Código de Pedido
C4202936
C4202937
C4202938
C4202934
C4202935
EN374-3 BKL
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
34,64
36,37
36,37
36,37
35,31
Código de
Pedido Tamaño del guante
C4137599 9
C4137600 10
Temp-Tec 332
Precio Ud. €
20,54
20,54
Technic 450
Flexibilidad y confort para una protección química estándar
• Facilidad en los gestos: flexibilidad de neopreno y confort del flocado
• Buen agarre gracias al relieve antideslizante • Protección del antebrazo: puño largo
• CAT 3
• EN388 3121
• EN374 AJKL
Código de Precio Pedido Tamaño del guante Ud. €
C6049763 6 5,22
C4137589 7 5,22
C4137590 8 5,22
C4137591 9 5,22
C4137592 10 5,22
Powercoat 944-05 Black Fit
13
Doble aislante térmico y resistencia química polivalente • Resistencia química polivalente (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por el grosor del material
• Excelente aislamiento térmico, gracias al doble punto de algodón
• Buen agarre de objetos húmedos y resbaladizos, gracias al revestimiento antideslizante
• CAT 3
• EN388 2212
Látex, sin soporte, interior sliso, acabado con relieve, longitud de 44 cm, grosor de 1,3 mm.
EN388 3121
Código de Pedido
C4202978
C4202979
C4202976
C4202977
EN374-3 AKL
Tamaño del guante
Precio Ud. €
• EN374 ACJKL • EN407 02XXXX • EN511 111
Código de
Pedido Tamaño del guante
C4138460 8
C4138461 9
C4138462 10
8 ***
9 ***
10 ***
11 ***
Precio Ud. €
29,56
29,56
29,56
1488
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6339 6323
6321
6322
9886
9887

