Page 148 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 148
Herramientas dinamométricas - Destornilladores dinamométricos
PF-33061 Destornilladores 1/4” Roebuck hembra hexagonales
La precisión supera las exigencias ISO 6789: 2008. Ajuste de par sencillo con escala de micrómetro de fácil lectura. Diseño de mango ergonómico de dos materiales.
Destornillador dinamométrico FS
Código de Pedido
C5049932
C5049933
C5049934
Par, rango (Nm)
0,3-3,0
0,3-1,50,3-1,5
1,2-6,0
Precisión
+/- 4%
+/- 4%
+/- 4%
Longitud total
155 mm
155 mm
155 mm
Precio Ud. €
141,02
141,02
141,02
Apriete controlado de tornillos en un rango de 0,04 - 13,6 N·m
• Fabricación en serie con valores de apriete constantes
• Para aplicaciones en la industria electrónica, mecánica de precisión y producción industrial
Características:
• Destornillador dinamométrico preajustado sin escala
• Con hembra hexagonal de 1⁄4” para puntas con macho hexagonal de 1⁄4”, conforme a la norma DIN 3126 - C 6.3
• Con adaptador para vasos con cuadradillo de 1⁄4”, conforme a la norma DIN 3124
• Precisión de trabajo: Tolerancia de +/- 6 % sobre el par ajustado
• Conformidad con la norma DIN EN ISO 6789 y compatibilidad con estándares nacionales
• Mecanismo preciso de agarre por leva y rodamiento radial de bolas para un apriete controlado en ambos sentidos
• El mecanismo de precisión resbala claramente cuando se alcanza el par ajustado
• Reajuste automático a la posición inicial
• Diseño ligero gracias al mango de aluminio anodizado
• El preajuste se puede realizar en fábrica o bien puede llevarlo a cabo el propio usuario mediante un comprobador de par adecuado
• Si desea un preajuste preciso de fábrica, especifique el valor N·m al realizar el pedido (póngase en contacto con nosotros para consultar los precios)
Volumen de suministro:
• Destornillador dinamométrico, tipo 755
• Adaptador hexagonal/cuadrado de 1⁄4” (n.o 757-20)
• El modelo 755-05 puede utilizarse con una empuñadura en T (incluida en el suministro) para mayor comodidad
• Homologación conforme a la norma DIN EN ISO 6789
• Se suministra en caja de cartón resistente
Destornillador de par de deslizamiento, sin graduación
1
Código de Pedido
C2701818
C2701819
C2701820
C2701821
C2701822
Adaptador pieza accionamiento (macho)
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Precio Ud. €
173,40
169,13
139,95
145,95
178,73
Torque Rango cN.m
4-22 cN·m
4-22 cN·m
14-135 cN·m
50-400 cN·m
2,5-13,6 N·m
Código de Pedido
C4400959
C4400960
C4400961
Par, rango (Nm)
0,3 - 1,5 Nm
0,6 - 3 Nm
1,2 - 6 Nm
Precio Ud. €
205,00
205,00
205,00
134
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
40583
33061
199163