Page 1496 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1496

Protección para manos: Químico
Sol-Vex® 37-500+ 37-675 37-676 37-695
Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de nitrilo Sol-Vex® de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario. Los guantes de nitrilo Sol-Vex® son la elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos. El forro flocado de algodón combinado con la flexibilidad de la película de nitrilo ofrece un magnífico confort al usuario. El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre. El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles. El guante Sol-Vex® 37-695 es más largo (38 cm) que el modelo estándar, aumentando la protección hasta la zona del antebrazo. AQL: 0,65 (EN374).
13
Código de Pedido
C4083200
C4084201
C2798563
C2798572
C4084202
C4084218
C4084219
C4084220
C3665359
C4084221
C2128600
C2129002
C2129003
C2128598
C2128599
C4084213
C4084214
C4084215
C4084216
C4084217
Número de Parte
37-500+-7
37-500+-8
37-500+-9
37-500+-10
37-500+-11
37-695-7
37-695-8
37-695-9
37-695-10
37-695-11
37-675-6
37-675-8
37-675-9
37-675-10
37-675-11
37-676-7
37-676-8
37-676-9
37-676-10
37-676-11
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
7
8
9
10
11
6
8
9
10
11
7
8
9
10
11
Color Diseño de la empuñadura
Azul Rombo invertido
Azul Rombo invertido
Azul Rombo invertido
Azul Rombo invertido
Azul Rombo invertido
Verde Rombo invertido
Verde Rombo invertido
Verde Rombo invertido
Verde Rombo invertido
Verde Rombo invertido
Verde Parche de arena
Azul Parche de arena
Azul Parche de arena
Azul Parche de arena
Verde Parche de arena
Verde Rombo invertido
Verde Rombo invertido
Verde Rombo invertido
Verde Rombo invertido
Verde Rombo invertido
Espesor
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
Precio Ud. €
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Sol-Vex® 37-900
La película de nitrilo de un nuevo tipo es más robusta y más
químicos. Superior en resistencia mecánica: incomparable a
veces más resistente a la perforación que el mejor nitrilo actual. Gran resistencia química. Mejor que todos los nitrilos actuales en pruebas de paso del producto. Verificación total: prueba de porosidad e inspección de calidad de cada guante
en la fábrica. Garantía de calidad para utilizarlo con toda confianza en situaciones peligrosas. Cada guante es sometido a una prueba por presión de aire. Certificación ISO 9001. AQL: 0,065 (EN374). El índice AQL más bajo de la industria.
resistente a productos la abrasión y casi dos
Código de Pedido
C3509388
C3509436
C3509486
C3227479
C3509315
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
4,37
4,37
4,37
4,37
4,37
1482
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6224
6221


































































































   1494   1495   1496   1497   1498