Page 1498 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1498

Protección para manos: Químico
AlphaTec® 58-270
Ansell lanza un nuevo guante en la gama AlphaTec® para aplicaciones químicas de ligeras a medias. AlphaTec® 58-270 ofrece un nivel de agarre líder en la industria y una destreza y un confort mejorados. El fino revestimiento doble de nitrilo y el forro de nylon sin costuras tejido con fibras de galga 15 se combinan para ofrecer al usuario un tacto más suave y una magnífica flexibilidad. Además, la ligereza del guante aporta un mejor confort que cualquier otro guante resistente a productos químicos. De fácil ajuste y retirada, el modelo AlphaTec® 58-270 retiene menos calor, reduciendo la transpiración comparado con otros guantes para manipulación de químicos. Cuando
se trabaja con sustancias químicas, aceites y grasas, los guantes AlphaTec® ofrecen el mejor agarre gracias a la tecnología Ansell Grip TechnologyTM. AlphaTec® 58-270 es un guante a prueba de la penetración de líquidos.
La forma del puño de seguridad ha sido diseñada para evitar desgarros y picores en las manos y para facilitar
la identificación del tallaje con el borde coloreado. El usuario mantiene las manos limpias y la piel protegida del peligroso contacto con sustancias oleosas y químicas y otros líquidos. AQL: 0,65 (EN374)
Harpon 326
Comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o resbaladizos en entornos muy agresivos
• Apropiados para una utilización prolongada, gracias al confort del soporte textil y buen aislamiento térmico • Duración optimizada: alta resistencia a la abrasión
• Agarre reforzado para una mejor sujeción
• CAT 2
• EN388 4131
• EN374
• EN407 X2XXXX
Ultra Food 475
Totalmente impermeable y con una resistencia ideal para manipular alimentos
• Destreza excelente, gracias a la flexibilidad del guante
• Buena sujeción de objetos resbaladizos, gracias al acabado exterior grabado
• Apto para todo tipo de alimentos
• Usado solo o como sobreguante
Código de Pedido
C4138478
C4138479
C4138480
C4138481
C4138482
Precio Ud. €
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
• Recomendado para personas sensibles a las proteínas del látex natural
• CAT 3
• EN388 4101
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
• EN374 JKL
Código de Pedido
C4138483
C4138484
C4138485
C4138486
C4138487
C6049772
Optinit 472
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
1,74
1,74
1,74
1,74
1,74
1,74
EN388 - X131
Código de Pedido
C4084223
C2147615
C2147616
C2147617
C2147613
C2147614
VirtexTM
13
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
5,84
5,84
5,84
5,84
5,84
5,84
Harpon 321
El guante VirtexTM de Ansell es concebido específicamente para lograr un magnífico confort,
gran flexibilidad y buena resistencia química. VirtexTM incorpora la nueva y exclusiva tecnología pendiente
de patente AquadriTM – Ansell Moisture Management TechnologyTM. Esta tecnología aporta a este guante reutilizable y específico para cada mano unas magníficas prestaciones de absorción de la humedad
y mantiene secas las manos durante más tiempo. Los guantes con la tecnología AquadriTM presentan una tendencia mucho menor a desprender residuos (incluso hasta un 50% menos) que los guantes tradicionales de algodón flocado. Y además de su mayor confort, usted se beneficia de un mejor coste de propiedad. AQL: 0,65 (EN374)
Comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o resbaladizos en entornos muy agresivos
• Apropiados para una utilización prolongada, gracias al confort del soporte textil y buen aislamiento térmico • Duración optimizada: alta resistencia a la abrasión
• CAT 2
• EN388 4131
• EN374
• EN407 X2XXXX
Código de Precio Pedido Tamaño del guante Ud. €
C4137550 6 5,35
C4137551 7 5,35
C4137552 8 5,35
C4137553 9 5,35
C4137554 10 5,35
Precisión en los gestos al servicio de una protección química ligera y manipulación de alimentos
• Facilidad en los gestos y excelente sensibilidad, gracias a la finura del guante
• Acabado clorado para una mejor protección de los productos manipulados
• Apto para todo tipo de alimentos
• Usado solo o como sobreguante
Código de Pedido
C4084260
C4084261
C4084262
C3509298
C4084263
Precio Ud. €
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
• CAT 3
• EN388 3001 • EN374
Código de Pedido
C4138488
C4138489
C4138490
C4138491
Tamaño del guante
6
7
8
9
Precio Ud. €
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
C4138492 10
1484
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6189
6217
6298
6320
6340
6341


































































































   1496   1497   1498   1499   1500