Page 1495 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1495
Protección para manos: Químico
Sol-Vex® 37-185 37-645 37-655 37-665
Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de
nitrilo Sol-Vex® de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario. Los guantes de nitrilo Sol-Vex® son la elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos. La versión sin forro no suelta pelusas, evitando el riesgo
de contaminación y favoreciendo su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas. El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre. El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles. AQL: 0,65.
Código de Pedido
C4083195
C4083196
C4083197
C4083198
C4083199
C3509386
C3509434
C3509484
C3509295
C4084203
C4084204
C4084205
C4084206
C4084207
C4084208
C4084209
C4084210
C4084211
C4084212
Número de Parte
37-185-7
37-185-8
37-185-9
37-185-10
37-185-11
37-645-7
37-645-8
37-645-9
37-645-10
37-645-11
37-655-7
37-655-8
37-655-9
37-655-10
37-655-11
37-665-8
37-665-9
37-665-10
37-665-11
Tamaño del
guante Color
7 Verde
8 Verde
9 Verde
10 Verde
11 Verde
7 Verde
8 Verde
9 Verde
10 Verde
11 Verde
7 Verde
8 Verde
9 Verde
10 Verde
11 Verde
8 Verde
9 Verde
10 Verde
11 Verde
Diseño de la empu- ñadura
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Parche de arena
Rombo invertido
Rombo invertido
Rombo invertido
Rombo invertido
Longitud, mm
455
455
455
455
455
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
380
380
380
380
Espesor
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
Estandar
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
Precio Ud. €
6,17
6,17
6,17
6,17
6,17
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
4,99
4,99
4,99
4,99
13
Equipos de protección individual
1481
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6230

