Page 1494 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1494

Protección para manos: Vinilo desechable
Viny Task
Guantes de vinilo para examen; longitud de 23 cm; sin polvo. EN420.
Guante desechable de vinilo transparente no empolvado
Tamaño del Código de Pedido guante
C4203539 L
C4203540 M
C4203541 S
C4203542 XL
Cantidad del contenido Precio Ud. €
100 ***
100 ***
100 ***
100 ***
Guante desechable de vinilo sin polvo
Fabricados con policloruro de vinilo de alto grado, nuestros guantes desechables de vinilo son extremadamente suaves, para brindar la mayor comodidad al usuario, y sumamente elásticos, para reducir el cansancio de las manos. Estos guantes no contienen látex, son suaves y sin textura, y tienen un puño con relieve. 100 guantes por caja.
Principales características:
Sin proteínas de látex, lo que evita la sensibilización causada por proteínas. Protege contra la contaminación, la suciedad y los irritantes potenciales en situaciones de bajo riesgo.
No empolvado, lo que reduce el riesgo de contaminación del producto.
El puño enrollado proporciona una mayor robustez y evita que los líquidos se deslicen hacia atrás.
Código de Pedido
C6822314
C6822315
C6822316
C6822317
Tamaño del guante Precio Ud. €
Pequeño 3,82
Medio 3,82
Grande 3,82
Extra Grande 3,82
Código de Pedido Color
C4209408 Claro
C4209410 Claro
C4209412 Claro
C4209414 Claro
C4209415 Azul
C4209417 Azul
C4209419 Azul
C4209420 Azul
Tamaño del guante
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
Precio Ud. €
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
Guante desechable de vinilo azul empolvado
13
Guante desechable de vinilo empolvado
Fabricados con policloruro de vinilo de alto grado, nuestros guantes desechables de vinilo son extremadamente suaves, para brindar la mayor comodidad al usuario, y sumamente elásticos, para reducir el cansancio de las manos. Estos guantes no contienen látex, son suaves y sin textura, y tienen un puño con relieve. 100 guantes por caja.
Principales características:
Sin proteínas de látex, lo que evita la sensibilización causada por proteínas.
Protege contra la contaminación, la suciedad y los irritantes potenciales en situaciones de bajo riesgo.
Empolvado para facilitar su colocación y favorecer la absorción del sudor.
El puño enrollado proporciona una mayor robustez y evita que los líquidos se deslicen hacia atrás.
Código de Pedido Color
C4209394 Claro
C4209396 Claro
C4209398 Claro
C4209400 Claro
C4209401 Azul
C4209403 Azul
C4209405 Azul
C4209406 Azul
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
Precio Ud. €
4,90
4,90
4,90
4,90
5,50
5,50
5,50
5,50
Código de Pedido
C6822310
C6822311
C6822312
C6822313
Tamaño del guante Precio Ud. €
Pequeño 3,82
Medio 3,82
Grande 3,82
Extra Grande 3,82
1480
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
10699 10700
9920
209140
209141


































































































   1492   1493   1494   1495   1496