Page 1497 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1497

Protección para manos: Químico
AlphaTec 58-330
VersaTouch® 37-210
AlphaTec® 58-530 58-535
La construcción en dos capas del guante AlphaTec® AquaDri® 58-330 mantiene las manos secas durante más tiempo para mejorar el confort y el rendimiento. Una suave espuma interna con tecnología exclusiva AquaDri® ofrece una magnífica absorción de la humedad: unas 10 veces más que los forros de algodón flocado tradicionales. Como medida de precaución, la magnífica película de nitrilo proporciona una excelente protección química contra la exposición accidental a bases, aceites, combustibles, algunos disolventes, grasas y grasas animales.El acabado de la palma con rombos invertidos proporciona un agarre en seco y en húmedo mejorado, ofreciendo unos resultados óptimos en entornos secos o húmedos.El compuesto de nitrilo de alto rendimiento ofrece una protección superior contra desgarros, pinchazos y la abrasión, comparado con el caucho o el neopreno. Puño enrollado pare evitar el goteo en el antebrazo.
Código de Precio Pedido Tamaño del guante Ud. €
C6035216 7 3,56
C6035217 8 3,56
C6035218 9 3,56
C6035213 10 3,56
C6035215 11 3,56
AlphaTec 58-335
La construcción en dos capas del guante AlphaTec® AquaDri® 58-335 mantiene las manos secas durante más tiempo para mejorar el confort y el rendimiento. Una suave espuma interna con tecnología exclusiva AquaDri® ofrece una magnífica absorción de la humedad: unas 10 veces más que los forros de algodón flocado tradicionales. La magnífica película de nitrilo ofrece una protección química avanzada contra el contacto con derivados de hidrocarburos, bases de alcohol, muchos disolventes y ésteres.El acabado de la palma con rombos invertidos proporciona un agarre en seco y en húmedo mejorado, ofreciendo unos resultados óptimos en entornos secos o húmedos.El compuesto de nitrilo de alto rendimiento ofrece una protección superior contra desgarros, pinchazos y la abrasión, comparado con el caucho o el neopreno. Puño enrollado para evitar el goteo en el antebrazo. Y el puño largo aumenta la protección hasta la muñeca y el antebrazo.
Código de Precio Pedido Tamaño del guante Ud. €
C6035221 7 4,55
C6035222 8 4,55
C6035223 9 4,55
C6035219 10 4,55
C6035220 11 4,55
Guantes de nitrilo ligeros y reutilizables diseñados específicamente para el procesado y la manipulación de alimentos.Tecnología UltraGripTM de Ansell: gracias a su acabado en relieve en forma de rombos, ofrecen un agarre inigualable en condiciones de humedad y con aceite.Magnífica flexibilidad y destreza, incluso a bajas temperaturas.Los modelos VersaTouchTM 37-210 y 37-210 impermeables pueden ser utilizados solos o como guantes externos sobre otros guantes resistentes a los cortes con forro térmico.Gracias a su formulación sin látex, estos guantes no representan ningún riesgo de aparición de alergias Tipo 1.AQL: 1,5
Código de Pedido
C6035474
C6035475
C6035476
C6035471
C6035472
C6035473
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
12
Precio Ud. €
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
El guante AlphaTec® incorpora la revolucionaria Ansell Grip TechnologyTM para que los usuarios puedan manipular objetos húmedos o engrasados con menos fuerza de agarre y más control. Esta exclusiva combinación de resistencia a sustancias químicas y agarre, junto con flexibilidad y destreza, hacen del guante AlphaTec® la elección lógica cuando se trabaja con sustancias químicas. Protección segura contra productos químicos para una seguridad añadida.
La tecnología patentada Ansell Grip TechnologyTM garantiza la impenetrabilidad del polímero del recubrimiento en el forro durante la fabricación. El grosor del recubrimiento es consistente y seguro, y su barrera química reduce la posibilidad de que entren
en contacto con la piel las sustancias químicas. Los guantes AlphaTec®® ofrecen una resistencia química equivalente al guante Sol-Vex® 37-645. Los guantes AlphaTec® con forro de nylon blanco se recomiendan para aplicaciones de interior, mientras que los modelos AlphaTec® con forro acrílico negro son idóneos para aplicaciones de exterior. AQL: 0,65 (EN374).
VersaTouch® 37-200
13
Guantes de nitrilo ligeros y reutilizables diseñados específicamente para el procesado y la manipulación de alimentos.Tecnología UltraGripTM de Ansell: gracias a su acabado en relieve en forma de rombos, ofrecen un agarre inigualable en condiciones de humedad y con aceite.Magnífica flexibilidad y destreza, incluso a bajas temperaturas.Los modelos VersaTouchTM 37-210 y 37-210 impermeables pueden ser utilizados solos o como guantes externos sobre otros guantes resistentes a los cortes con forro térmico.Gracias a su formulación sin látex, estos guantes no representan ningún riesgo de aparición de alergias Tipo 1.AQL: 1,5
EN374 - JKL
Código de Pedido
C4089580
C4089581
C4089582
C3667858
C4089583
C4084235
C4084236
C4084237
C4084238
C4084239
Revestimiento de material
Acrílico negro
Acrílico negro
Acrílico negro
Acrílico negro
Acrílico negro
Nailon blanco
Nailon blanco
Nailon blanco
Nailon blanco
Nailon blanco
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
6,88
Código de Pedido
C6035468
C6035469
C6035470
C6035465
C6035466
C6035467
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
12
Precio Ud. €
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
Equipos de protección individual
1483
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39910
39905
39895
39902
6216


































































































   1495   1496   1497   1498   1499