Page 1493 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1493
Protección para manos: Nitrilo desechable
Guante desechable de nitrilo azul ligeramente empolvado
Solo Ultra 996
Solo 967
Excelente resistencia mecánica, ideal en entornos grasientos
Excelente destreza gracias a finura del material Se pone y se quita con facilidad
Recomendado para personas sensibles a las proteínas del látex natural
Industria aeronáutica
Trabajo con materiales compuestos (resinas) industria automovilística/mecánica
Mecanismo de pequeñas piezas grasientas Laboratorio
Manipulación de medicamentos
Preparación farmacéutica
Investigación, análisis y manipulación de piezas de precisión
MICROORGANISMOS-EN 374
PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA-EN 374
CAT 3
Excelente resistencia mecánica, ideal en entornos grasientos
Excelente destreza gracias a su flexibilidad y al reducido espesor del material.
Principales características:
Ligeramente empolvado para facilitar su colocación y favorecer la absorción del sudor.
Protege contra la contaminación, la suciedad y los irritantes potenciales en situaciones de bajo riesgo. Puntas de los dedos texturizadas para un mejor agarre. El puño enrollado proporciona una mayor robustez y evita que los líquidos se deslicen hacia atrás.
Se puede utilizar sólo o como sobre-guante. Con bolsa de plástico para reducir el riesgo de contaminación.
Industria alimenticia
Deshuesado de aves de corral Recogida de frutos
Manipulación de alimentos grasos Preparación y envasado
CAT 1
Código de Pedido
C6822306
C6822307
C6822308
C6822309
Tamaño del guante
Precio Ud. €
Pequeño 5,51
Medio 5,51
Grande 5,51
Extra Grande 5,51
Código de Pedido
C6049902
C6049903
C6049904
C6049905
Tamaño del guante
6
7
8
9
Cantidad del contenido
100
100
100
100
Precio Ud. €
10,60
10,60
10,60
10,60
Código de Pedido
C6049870
C6049871
C6049872
C6049873
Tamaño del Cantidad del guante contenido
6 100
7 100
8 100
9 100
Precio Ud. €
7,10
7,10
7,10
7,10
Guante desechable de nitrilo azul, no empol- vado, talla extragrande
Solo Ultra 980
Guante desechable de nitrilo sin polvo
13
Excelente resistencia mecánica, ideal en entornos grasientos
Guantes ambidiestros, composición 100% nitrilo, sin polvo
La textura del grip ofrece una seguridad adicional al trabajar en condiciones secas y húmedas
industria automovilística/mecánica : Mecanismo de pequeñas piezas grasientas
Laboratorio : Manipulación de medicamentos MICROORGANISMOS-EN 374
Fabricados con caucho de nitrilo sintético, nuestros guantes de nitrilo desechables eliminan el riesgo de reacciones alérgicas que se asocian a los guantes de látex. Su acabado texturado brinda un mejor agarre para las puntas de los dedos y permite trabajar con mayor destreza, tanto en ambientes húmedos como en lugares secos. 100 guantes por caja.
Principales características:
Protege contra la contaminación, la suciedad y los irritantes potenciales en situaciones de bajo riesgo.
No empolvado, lo que reduce el riesgo de contaminación del producto.
Puntas de los dedos texturizadas para un mejor agarre. El puño enrollado proporciona una mayor robustez y evita que los líquidos se deslicen hacia atrás.
PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA-EN 374 CAT 3
Código de Pedido
C4209436
C4209438
C4209439
C4209441
Tamaño del guante
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6822302
C6822303
C6822304
C6822305
Precio Tamaño del guante Ud. €
Pequeño 5,51
Medio 5,51
Grande 5,51
Extra Grande 5,51
Código de Pedido
C6049876
C6049877
C6049878
C6049879
C6049874
C6049875
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Cantidad del contenido
100
100
100
100
100
100
Precio Ud. €
28,60
28,60
28,60
28,60
28,60
28,60
Pequeño 8,29
Medio 8,29
Grande 8,29
X Grande 8,29
Equipos de protección individual
1479
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42386
42394
10703 42385
209138
209139

