Page 1492 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1492
Protección para manos: Nitrilo desechable
G10 Guantes de Nitrilo Azul
KLEENGUARD* G10 FleX Guantes Nitrile - 24 cm Ambidiestros
Estos guantes: No contienen látex ni polvos y son ambidiestros, con puntas de los dedos texturadas para un mejor agarre Puños con reborde para mayor resistencia en la colocación Protección y rendimiento: grosor de 0,16 mm, Producto EPI de Categoría I (CE Sencilla) clasificado por la Directiva 89/686/CEE del Consejo de la CE
Ideal para segmentos alimentarios en que se requieren cambios rápidos, empresas de limpieza, manipulación general y licitaciones.
Código de Pedido
C4108913
C4108914
C3340924
C3220332
C4108916
Número de Parte
57370
57371
57372
57373
57374
Tamaño del Cantidad del contenido guante
Precio Ud. €
9,09
9,09
9,09
9,09
9,09
Código de Pedido Color
C6861239 Azul
C6861240 Azul
C6861241 Azul
C6861242 Azul
C6861243 Azul
Solo Ultra Blue 997
Tamaño del guante
X Pequeño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
Precio
Ud. €
13,10
13,10
13,10
13,10
13,10
100
100
100
100
90
XS
S
M
L
XL
G10 Guantes de Nitrilo Azul Ártico
13
Estos guantes: No contienen látex ni polvos y son ambidiestros, con puntas de los dedos texturadas para un mejor agarre Puños con reborde para mayor resistencia en la colocación. Todas los beneficios de la goma de látex natural sin el riesgo de alergias. Guantes Premium que ofrecen: máxima sensibilidad al tacto y flexibilidad; sensibilidad táctil excepcional que los hacen ideales para trabajos de montaje complejos: grosor de 0,06 mm. Producto EPI de Categoría I (CE Sencilla) clasificado por la Directiva 89/686/CEE del Consejo de la CE
Excelente resistencia mecánica, ideal en entornos grasientos
• Excelente destreza gracias a la finura del material
• Se pone y se quita con facilidad
• Recomendado para personas sensibles a las proteínas del látex natural • CAT 3
• EN374 • EN421
Código de Pedido
C4138469
C4138470
C4138471
C4138472
Tamaño del Cantidad del contenido guante
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3955516
C3955518
C3955520
C3955522
C3955524
Número de Parte
Tamaño del Cantidad del contenido guante
Precio Ud. €
12,58
12,58
12,58
12,58
12,58
100
100
100
100
6 8,89
7 8,89
8 8,89
9 8,89
90095 200
90096 200
90097 200
90098 200
90099 180
XS
S
M
L
XL
1478
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6927
6924
6355 200351

