Page 1491 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1491

Protección para manos: Nitrilo desechable
TouchNTuff 83-500 Sterile Polyisoprene
TouchNTuff 73-500
La nueva fórmula de neopreno ofrece una sensibilidad incrementada debido al espesor del polímero (0,13 mm o 5 mil). Fabricados con moldes específicos de mano diseñados ergonómicamente para adaptarse mejor
y aumentar la comodidad, así como para reducir el cansancio y el estrés de la mano. Fabricados a partir de policloropreno, los guantes TouchNTuff® 73-300
& 73-500 ofrecen resistencia a salpicaduras contra
una amplia gama de agentes químicos. Los guantes
de neopreno sensitivos no se fabrican con látex de goma natural o aceleradores responsables de alergias cutáneas de Tipo I y IV, por lo tanto reducen el riesgo de desarrollar dichas alergias. La Tecnología SureFitTM de Ansell elimina el “enrollamiento de puños”. Al mantener el guante firmemente alrededor del brazo,
la Tecnología SureFitTM ofrece a los trabajadores
de las Ciencias Biológicas mayor protección durante el trabajo de laboratorio y fabricación rutinario garantizando la eficacia de los guantes como barrera protectora. El revestimiento interior de poliuretano sintético facilita cubrirse las manos secas o húmedas. El diseño y el espesor del polímero facilitan el confort y la comodidad al utilizar doble guante, mientras que su color crema es un buen indicador de grietas en las aplicaciones con doble guante con otros guantes de color diferente para más seguridad.
Fabricado en nuevos moldes de diseño eronómico específicos para cada mano a fin de mejorar el ajuste y el confort y reducir la fatiga de la mano y el estrés.Gracias al uso de poliisopropeno sin látex, los usuarios disfrutan de un mejor ajuste que contribuye a aumentar el confort al ajustar perfectamente a la mano.Sin látex de caucho natural. Fabricados de poliisopropeno sintético al 100%, muy seguro para personas sensibles al látex (Tipo I).La tecnología de Ansell SureFit TechnologyTM pendiente de patente ofrece una mayor protección durante el trabajo rutinario de laboratorio y fabricación.La tecnología exclusiva de Ansell aplicada al revestimiento interno facilita el enguantado con las manos secas o húmedas. Su diseño y su fino grosor permiten un doble enguantado fácil y cómodo.Su acabado antideslizante aporta un mayor agarre de las piezas a manipular.
Código de Pedido
C6035232
C6035233
C6035234
C6035235
C6035236
C6035237
C6035238
C6035239
VersaTouchTM 92-200
Tamaño del guante
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Cantidad del contenido
200
200
200
200
200
200
200
200
Dexpure
Precio Ud. €
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
Código de Pedido
C6035248
C6035249
C6035250
C6035251
C6035252
C6035253
C6035254
C6035255
Tamaño del guante
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Cantidad del contenido
200
200
200
200
200
200
200
200
Precio Ud. €
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
TouchNTuff 93-700 Sterile Nitrile Glove
13
Proporcionan más protección para una extensa gama de sustancias químicas que ningún otro guante de nitrilo monouso.Fabricados de nitrilo, estos guantes ofrecen tres veces la resistencia a pinchazos de guantes de látex estándar.Ofrecen al usuario un gran nivel de confort y más protección del antebrazo (puño más largo).Sin proteínas de látex de caucho natural, el guante puede ser usado con toda confianza por usuarios sensibles al látex (Tipo I).Tras su fabricación, cada guante es sometido a un proceso de limpieza, envasado y esterilizado individualmente
Procesos de fabricación mejorados que revierten en una mayor vida útil, más resistencia a desgarros y un mejor agarre en condiciones secas. Un guante más
fino con una flexibilidad mejorada de los dedos y un mejor confort general. El relieve de las puntas de los dedos proporciona una gran comodidad y sensibilidad táctil, para una manipulación sensible y precisa. Puño enrollado que evita que escurra el líquido hasta el brazo o la muñeca. Sin látex: no hay riesgo de alergias Tipo 1. Aprobados para contacto alimentario. Ideales para manipular alimentos grasos. AQL: 1,5
Nitrilo, azul, sin polvo. EN374-2 EN455-1
Código de Pedido
C4084265
C4084266
C4084267
C4084268
Tamaño del Cantidad del guante contenido
6,5-7 100
7,5-8 100
8,5-9 100
9,5-10 100
Precio Ud. €
5,97
5,97
5,97
5,97
Código de Pedido
C4203465
C4203466
C4203467
C4203468
Tamaño del guante
S
M
L
XL
Precio Ud. €
11,61
11,61
11,61
11,61
Código de Pedido
C6035256
C6035257
C6035258
C6035259
Tamaño del Cantidad del Precio guante contenido Ud. €
6,5-7 200 1,95
7,5-8 200 1,95
8,5-9 200 1,95
9,5-10 200 1,95
Equipos de protección individual
1477
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39922
39920
6182
9873
39915


































































































   1489   1490   1491   1492   1493