Page 1490 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1490
Protección para manos: Látex desechable | Nitrilo desechable
Solo 988
Flexibilidad y destreza óptimas
Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural
Usado solo o como sobreguante
Protección en manipulaciones de corta duración Se pone y se quita con facilidad
Guante desechable de látex empolvado
Fabricados con auténtico caucho natural (que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas), estos guantes permiten trabajar con la mayor destreza posible y, al mismo tiempo, brindan excelente resistencia y comodidad. Certificados según EN455 partes 1, 2 y 3. 100 guantes por caja.
TouchNTuff® 92-600 92-605
En exhaustivas pruebas llevadas a cabo por un organismo independiente en el modelo TouchNTuff® comfirma una mayor resistencia a una gran variedad de productos químicos industriales que ningún otro guante desechable de nitrilo Fabricado de nitrilo, TouchNTuff® ofrece hasta cuatro veces la resistencia a pinchazos de guantes de látex natural comparables, y tres veces la resistencia de guantes de neopreno
de características similares. No contiene proteínas de caucho natural, lo que supone la ausencia de riesgos de alergias tipo I para el usuario. Los estudios sobre irritación cutánea primaria y las pruebas del parche de agresiones han demostrado la ausencia de riesgos de irritación o de dermatitis alérgica de contacto. Con la exclusiva “tecnología de nitrilo fino”, este guante ofrece un fácil ajuste y un magnífico agarre en entornos secos y húmedos. Un guante muy versátil e idóneo para diversas tareas. AQL: 1,5 (EN374)
Industria alimenticia
Manipulación de alimentos
Preparación de alimentos
Preparación y envasado CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA-EN 421 MICROORGANISMOS-EN 374 PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA-EN 374 CAT 3
Código de Pedido
C4209422
C4209424
C4209426
C4209427
Color Tamaño
Precio Ud. €
Blanco Pequeño 9,43
Blanco Medio 9,43
Blanco Grande 9,43
Blanco X Grande
9,43
Código de Pedido
C3967332
C3967333
C1446593
C1446596
C3955825
C3955826
C3955827
C3955828
Tamaño del guante
6,5-7
7,5-8
8,5-9
9,5-10
6,5-7
7,5-8
8,5-9
9,5-10
Cantidad del contenido
100
100
100
100
100
1
1
1
Precio Ud. €
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
13,08
Código de Pedido
C6049880
C6049881
C6049882
C6049883
Tamaño del guante
6
7
8
9
Cantidad del contenido
Precio Ud. €
100 9,16
100 9,16
100 9,16
100 9,16
TouchNTuff® 92-500
Guante desechable de látex sin polvo
13
TNT® Blue 92-655
Fabricados con auténtico caucho natural (que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas), estos guantes permiten trabajar con la mayor destreza posible y, al mismo tiempo, brindan excelente resistencia y comodidad. Certificados según EN455 partes 1, 2 y 3. 100 guantes por caja.
Tres veces la resistencia a perforaciones de los guantes de látex o de PVC desechables. La tecnología TNT (Thin Nitrile Technology) permite producir un film con extraordinarias propiedades y de sólo 0,12 mm
de espesor. Film ultrafino de confort y sensibilidad incomparables, pero muy resistente. 100% nitrilo, sin ceras, siliconas ni plastificantes. Puño enrollado. Mayor protección de la muñeca y permite un ajuste seguro. Ligero y tan confortable como un guante de algodón. Para manipular materiales muy peligrosos se aconseja ponerse encima otro guante. AQL: 1,5 (EN374)
Fabricados con un novedoso compuesto de nitrilo
que destaca por sus propiedades químicas y físicas, confort y la libertad de movimientos. Tres veces
más resistente a la perforación que los guantes desechables de látex o PVC. Más ligero y más fresco, pero también más seguro y durable. Excelente relación precio/prestaciones. 100% nitrilo, sin ceras, siliconas ni plastificantes. No empolvado. Evita el riesgo de contaminar los alimentos con el almidón de maíz utilizado para empolvar los guantes. Superficie en relieve en los dedos. Agarre más firme. Puño enrollado. Mayor protección de la muñeca y permite un ajuste seguro. AQL: 1,5 (EN374)
Código de Pedido
C4209429
C4209431
C4209432
C4209434
Tamaño del guante
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
Precio Ud. €
11,33
11,33
11,33
11,33
Código de Pedido
C3967336
C3967337
C3967712
C3967338
Tamaño del guante
6,5-7
7,5-8
8,5-9
9,5-10
Precio Ud. €
13,08
13,08
13,08
13,08
Código de Pedido
C3227495
C1446597
C3227494
C1446598
Tamaño del Cantidad del guante contenido
6-6,5 100
7-7,5 100
8-8,5 100
9-9,5 100
Precio Ud. €
13,08
13,08
13,08
13,08
1476
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
10702
42387
6181
10701
6179
6180

