Page 1489 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1489

Protección para manos - Manguitos resistentes al corte | Látex desechable
90070 JACKSON SAFETY* Jackson Safety * G60 Manguitos Resistentes al Corte Nivel 2.
Sensi Task
Trilites 994
Fabricación con mezcla Kevlar® que ofrece protección térmica de nivel 1 (100oC). Resistencia al corte de Nivel 2 (EN388) que resulta en menos lesiones oportunistas. Forro de algodón que detiene la irritación y ofrece mejor confort. Orificio para el pulgar que mantiene el manguito en posición. Menos embalaje.
Guantes de látex para examen; 0,13 mm; longitud de 23 cm; sin polvo. EN374-2.
Fórmula tripolímero para protección contra salpicaduras químicas
Única mezcla tripolímero para un mejor confort y resistencia
Protección contra salpicaduras químicas
Espesor óptimo que ofrece un tacto óptimo con una durabilidad superior
Trazabilidad del producto en las cajitas y en los cartones
Código de Pedido
C4203535
C4203536
C4203537
C4203538
Solo 992
Tamaño del guante
L
M
S
XL
Cantidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4166820
Precio Longitud Ud. €
18 in 35,53
100 ***
100 ***
100 ***
100 ***
Laboratorio
Manipulación de medicamentos Preparación farmacéutica MICROORGANISMOS-EN 374 PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA-EN 374 CAT 3
Código de Pedido
C6049893
C6049894
C6049895
C6049896
C6049892
Solo 995
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
Cantidad del contenido
100
100
100
100
100
Precio Ud. €
17,40
17,40
17,40
17,40
17,40
Manguito 100 % tejido de Kevlar
13
Principales características:
El tejido de Kevlar proporciona mayor protección contra cortes, desgarros y roces.
Las suaves fibras de Kevlar y el diseño sin costuras evitan la irritación de los brazos, incluso si se utiliza de manera prolongada.
El tejido 100 % de fibra de aramida Kevlar proporciona mayor resistencia al calor.
Doble capa de Kevlar.
Protege mejor el brazo de cortes y roces (siempre y cuando el manguito se lleve ajustado al brazo).
Ranura para el pulgar.
Asegura que el manguito no se deslice y deje la muñeca o el brazo expuestos.
Se puede lavar a máquina o en seco.
Flexibilidad y destreza óptimas
Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural
Se pone y se quita con facilidad
Protección en manipulaciones de conrta duración
industria automovilística/mecánica
Mecanismos de piezas pequeñas, grasientas y sin grasa
Salud
Tareas comunes en hospitales y clínicas Laboratorio
Manipulación de medicamentos
Preparación farmacéutica
Investigación, análisis y manipulación de piezas de precisión
MICROORGANISMOS-EN 374
PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA-EN 374
CAT 3
Flexibilidad y destreza óptimas
Excelente destreza gracias a la flexibilidad del látex natural
Se pone y se quita con facilidad
Protección en aplicaciones de corta duración
Salud
Tareas comunes en hospitales y clínicas Laboratorio
Manipulación de medicamentos
Preparación farmacéutica
Investigación, análisis y manipulación de piezas de precisión
MICROORGANISMOS-EN 374
PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA-EN 374
CAT 3
Código de Pedido
C6822325
C6822326
Longitud
35 cm
45 cm
Precio Longitud Ud. €
13.78 in 4,44
17.72 in 7,11
Código de Pedido
C6049888
C6049889
C6049890
C6049891
Tamaño del guante
6
7
8
9
Cantidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6049898
C6049899
C6049900
C6049901
C6049897
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
Cantidad del contenido
100
100
100
100
100
Precio Ud. €
10,10
10,10
10,10
10,10
10,10
100 6,62
100 6,62
100 6,62
100 6,62
Equipos de protección individual
1475
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209145
6915
42389
9919
42391
42390


































































































   1487   1488   1489   1490   1491