Page 1488 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1488

Protección para manos - Manguitos resistentes al corte
90075 Jackson Safety * G60 Manguitos Resist- entes al Corte Nivel 5 con Fibra Dyneema®.
Safe-Knit® GP
Ningún otro guante contiene un porcentaje tan alto
de fibras Dyneema®. Tan fuerte como el acero, pero mucho más ligero y flexible. Sin los problemas de rotura de alambres de los guantes con fibras de acero. Puede llevarse bajo uno de los guantes de nitrilo de alta resistencia. Doble seguridad para evitar riesgos en las aplicaciones más peligrosas. Los manguitos Safe-Knit® GP ofrecen una protección óptima contra cortes y abrasiones, y su peso ligero y cómodo ajuste garantizan grandes niveles de aceptación por el usuario.
Safe-Knit® Guard - 59 - 416
Resistencia al corte de Nivel 5 (EN388) que resulta
en menos cortes. Conectividad con el guante
para proteger la zona vulnerable de la muñeca. Totalmente ajustable (para brazos de distinta constitución) reteniendo el manguito en posición. Fibra Dyneema® que garantiza calidad y durabilidad. Gran transpirabilidad ya que el tejido aleja el calor. Alto nivel de comodidad. Lavable (5 veces): menos materias primas Menos embalaje.
59-416: Este manguito para soldador de 66 cm está hecho de Kevlar® – combinado con una capa interna de algodón. Estos materiales hacen que el manguito sea ligero y transpirable y al mismo tiempo ofrezca protección contra el gran calor de las partículas fundidas. 59-417: Este manguito de ensamblador de 53 cm está hecho de Kevlar®, asociado con una capa interna de algodón indesmallable. La capa de Kevlar® ofrece resistencia a la perforación para aplicaciones en trabajos ligeros o medios. Este material también es un retardador del calor, lo cual lo hace ideal para lugares donde hay objetos a altas temperaturas y se necesita protección contra las quemaduras.
Código de Pedido
Precio Longitud, mm Ud. €
Código de Pedido
C4166821
Número de Parte
90075
Longi- Longi- tud tud
45.7 cm 18 in
Precio Ud. €
22,92
C4084242 380 19,49
proFood® Safe-Knit®
Código de Pedido
C1446577
Longitud, mm
660
Precio Ud. €
20,60
Kevlar® Sleeves 70 - 114/118
Aracut Sleeves 14
13
Contiene Dyneema®. Muy resistente al corte con cuchillos. Lavable a 90°C. Adecuado para el contacto con alimentos. Uso de Dyneema® en combinación con otras fibras innovadoras. Mayor resistencia a la abrasión. Aislamiento térmico mejorado.
Soporte de malla automática 100% Kevlar®. Disponible en varios calibres para ofrecerle un equilibrio óptimo entre destreza y resistencia al corte. Confort y un agarre seguro. Fabricado a partir de fibras cortas de para-aramida 100% Kevlar®. Magnífica resistencia al corte con destreza. La construcción 100% Dupont Kevlar® ofrece una excelente relación entre resistencia al corte y calibre. La mayoría de los manguitos incorporan una abertura para el pulgar, para proteger la zona de la muñeca.
Funda de kevlar, 14” EN388 134X
EN407 X1XXXX
Precio Ud. €
7,19
Código de Pedido
C4202928
Color
Amarillo
Código de
Pedido Longitud, mm
C4084248 250
C4084249 500
Precio Ud. €
51,41
51,41
Código de Pedido
C1446578
C4084240
Precio Ud. €
5,05
6,52
Longitud, mm
356
457
1474
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6197
6208
6212
6913
9856
6213


































































































   1486   1487   1488   1489   1490