Page 147 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 147
Herramientas dinamométricas - Accesorios llaves dinamométricas
Cuadradillo intercambiable 22 Z - 3/4”
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjadas
• Acero al cromo-vanadio, cromado mate
• Con seguro de espiga
• Máx. resistencia permanente del cuadradillo pasante según DIN EN ISO 6789:2003 o máx. carga del acoplamiento
8794-00 3/4”” = 850 N·m
8794-03 3/4”” = 850 N·m
8795 Cabeza de llave de boca abierta 22 Z
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjada
• Acero al cromo-vanadio, cromada mate
• Con seguro de espiga
Código de Pedido
C1450844
Adaptador pieza accionamiento (macho)
3/4 in
Precio Ud. €
71,78
Código de Pedido
C1450846
C1450847
C2703594
C1450848
C1450849
C2703595
C1450850
C2531253
C2531255
Tamaño
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Precio Ud. €
51,08
51,08
51,08
51,08
55,88
55,88
55,88
60,83
60,83
Cabeza de carraca 22 Z - 3/4”
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjadas
• Acero al cromo-vanadio, cromado mate
• Con seguro de espiga
8796 Cabeza de llave poligonal 22 Z
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjada
• Acero al cromo-vanadio, cromada mate
• Con seguro de espiga
1
• Máx. resistencia permanente del cuadradillo pasante según DIN EN ISO 6789:2003 o máx. carga del acoplamiento
8794-00 3/4”” = 850 N·m
8794-03 3/4”” = 850 N·m
Código de Pedido
C1450851
C1450852
C1450853
C1450854
C1450855
C2700329
C1450856
C2531251
C2531256
Tamaño
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Precio Ud. €
52,35
52,35
52,35
52,35
56,85
56,85
56,85
60,23
60,23
Código de Pedido
C1450845
Adaptador pieza accionamiento (macho)
3/4 in
Precio Ud. €
132,53
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
133
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43306 43302
43311 43309