Page 1487 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1487

Protección para manos: Nivel de corte 5 | Manguitos resistentes al corte
Guante gris con resistencia al corte de grado 5 y revestimiento 3⁄4 de nitrilo negro
Guante gris con resistencia al corte de grado 5 y revestimiento de nitrilo negro
Forro ligero, tejido sin costuras, y revestimiento de nitrilo en la palma de la mano.
Principales características:
Máxima puntuación EN388 en todas las categorías.
El revestimiento de nitrilo proporciona un buen agarre, especialmente en superficies aceitosas.
Diseño ajustado para una máxima libertad de movimientos.
El puño tejido elástico garantiza un ajuste seguro y protege las manos de la suciedad y el polvo.
Forro ligero, tejido sin costuras, y revestimiento de nitrilo en la palma de la mano.
Principales características:
Máxima puntuación EN388 en todas las categorías.
El revestimiento de nitrilo proporciona un buen agarre, especialmente en superficies aceitosas.
Diseño ajustado para una máxima libertad de movimientos.
El puño tejido elástico garantiza un ajuste seguro y protege las manos de la suciedad y el polvo.
HyFlex 11-200
HyFlex® 11-200 es el manguito más cómodo de la gama Ansell. Su gran holgura a nivel del brazo reduce el sudor y el picor.El diseño anatómico con la zona
del antebrazo regulable permite una gran libertad de movimiento para trabajar sin obstrucciones, mejorando la productividad.Se consigue mejorar la seguridad
con un color de alta visibilidad del manguito, un nivel
5 de resistencia al corte y un nivel 1 de protección térmica.Su mayor resistencia a la abrasión (nivel 2)
y su capacidad de lavado significan que HyFlex® 11-200 ofrece un coste total de propiedad mejorado. El trabajador aceptará mejor este manguito gracias
a su diseño ergonómico y a su sistema de ajuste, lo que a su vez revierte en una reducción de accidentes
y lesiones.
Código de Pedido
C6822283
C6822284
C6822285
C6822286
Tamaño del guante
Precio Ud. €
7 7,11
8 7,11
9 7,11
10 7,11
Código de Pedido
C6822279
C6822280
C6822281
C6822282
Tamaño del guante
Precio Ud. €
7 6,22
8 6,22
9 6,22
10 6,22
Código de Pedido
C6035197
Precio Longitud Ud. €
47,5 mm 13,73
Guante de forro amarillo tejido sin costuras con resistencia al corte de grado 5 y revestimiento negro 3⁄4 de nitrilo de doble capa
Guante gris con resistencia al corte de grado 5 y revestimiento de PU negro
proFood® Safe-Knit®
Contiene Dyneema®. Muy resistente al corte con cuchillos. Lavable a 90°C. Adecuado para el contacto con alimentos. Uso de Dyneema® en combinación con otras fibras innovadoras. Mayor resistencia a la abrasión. Aislamiento térmico mejorado.
13
Principales características:
El forro alcanza la máxima puntuación EN388 en todas las categorías gracias a la combinación de HPPE (polietileno de alto rendimiento) y fibra de vidrio.
Su revestimiento de nitrilo de doble capa proporciona máxima protección y capacidad de agarre. La primera capa, que reviste el guante por completo, es suave
y elástica, por lo que proporciona una excelente libertad de movimientos. La segunda capa, que reviste únicamente el anverso del guante, se encuentra impregnada de burbujas de microespuma que aumentan la resistencia a los aceites y proporcionan un agarre óptimo, especialmente en condiciones de humedad y de superficies aceitosas.
Proporciona una excelente protección, durabilidad y larga vida útil.
Su diseño contorneado, junto con el suave forro tejido sin costuras y el revestimiento elástico de nitrilo, asegura la máxima comodidad y permite un uso prolongado con mínima fatiga de la mano.
El puño tejido elástico garantiza un ajuste seguro y protege las manos de la suciedad y el polvo.
Código de Precio Pedido Tamaño del guante Ud. €
C6822344 7 8,00
C6822345 8 8,00
C6822346 9 8,00
C6822347 10 8,00
C6822348 11 8,00
Forro tejido sin costuras y revestimiento de poliuretano en la palma de la mano.
Principales características:
El forro proporciona una resistencia máxima al corte: grado 5 según EN388.
El revestimiento de poliuretano de la palma de la mano proporciona una excelente resistencia a la abrasión y el desgarro.
Buen agarre para una manipulación segura en seco y en mojado.
Forro sin costuras para mayor comodidad.
El puño tejido elástico garantiza un ajuste seguro y protege las manos de la suciedad y el polvo.
Código de Pedido
C4084243
C4084244
C4084245
C4084246
C4084247
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
Precio Ud. €
12,41
12,41
12,41
12,41
12,41
Código de Pedido
C6822287
C6822288
C6822289
C6822290
Precio Tamaño del guante Ud. €
7 5,33
8 5,33
9 5,33
10 5,33
Equipos de protección individual
1473
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209134
209151
209135
209133
6207
39878


































































































   1485   1486   1487   1488   1489