Page 1486 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1486
Protección para manos: Nivel de corte 5
Kroflex 840
Máxima protección y prestación para manipulación de objetos pesados y cortantes en entornos acuosos
• El mayor nivel de protección contra cortes
• Buen aislamiento térmico
• Buena sujeción para coger piezas de manera segura, gracias al adherente antideslizante
• Buena resistencia a la perforación
• CAT 2
• EN388 3543
• EN407 X2XXXX
Krytech Max 596
Nivel muy elevado de protección contra cortes en manipulaciones difíciles, manteniendo una buena destreza Resistencia óptima contra cortes de nivel 5 en EN 388 y 38 N en ISO 13997
Un indicador textil en color púrpura, que facilita la identificación del nivel de protección al corte en el puesto de trabajo
El rendimiento de los guantes está garantizado hasta después de 3 ciclos de lavado en máquina lavadora (ver condiciones de lavado y secado)
Funciones específicas
Hilo específico, desarrollado especialmente para MAPA
Guante Razor-Lite 5
Código de Pedido
C4138455
C4138456
C4138457
C4138458
C4138459
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio industria automovilística/mecánica Ud. € Trabajos de metal
Mecanismo de láminas finas de metal
7,90 Arrollamiento, marcado y montaje de metal 7,90 Manipulación de piezas metálicas
7,90 Acabado de piezas cortantes
Industria del vidrio
7,90 Manipulación de láminas de vidrio 7,90 Industria mecánica
Corte y marcado de metales
PELIGROS MECANICOS-EN 388 Nivel de Rendimientos : 4543
ISO 13997 Nivel de Rendimientos : 38N (3800g)
CAT 2
Guante nivel 5 al corte con la palma de piel reforzada para un agarre y resistencia a la abrasión superiores y para prolongar su duración. Ideales para manipular vidrio.
Código de Pedido
C6029698
C6029697
C6029699
Precio Tamaño del guante Ud. €
Medio 9,90
Grande 9,90
X Grande 9,90
Krytech 586
Código de Pedido
C6049837
C6049838
C6049839
C6049835
C6049836
Precio Ud. €
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
13
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Guante alta-visibilidad anti-corte Nivel 5
Guante anti-corte nivel 5 con recubrimiento de PU para mayor resistencia a la abrasión. Flexible soporte de alta-visibilidad para protección y comodidad óptimas.
Guante 3/4 de espuma de Nitrilo Nivel 5 al corte
Protección de gran rendimiento para manipulaciones difíciles en entornos razonablemente limpios
• Resistencia óptima al corte, nivel 5
• Destreza excelente gracias al ajuste preciso
• Comodidad y flexibilidad añadidas
• Color azulado del textil que permite identificar fácilmente el nivel de protección al corte, en el puesto de trabajo
• CAT 2
• EN388 4543
Código de Precio Pedido Tamaño del guante Ud. €
C4138444 6 8,36
C4138445 7 8,36
C4138446 8 8,36
C4138447 9 8,36
C4138448 10 8,36
C4138449 11 8,36
Una resistencia al corte suprema combinada con un soberbio agarre en condiciones aceitosas. La capa 3/4 de espuma de Nitrilo absorbe el aceite manteniendo las manos secas y limpias para asegurar un agarre seguro.
Código de Pedido
C6029692
C6029691
C6029693
C6029695
C6029694
C6029696
Tamaño del guante
Medio
Grande
X Grande
Medio
Grande
X Grande
Precio Ud. €
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
Código de
Pedido Tamaño del guante
C6029685 Medio
C6029684 Grande
C6029686 X Grande
Precio Ud. €
7,80
7,80
7,80
1472
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6352
6354
38183
42374
38253
38230

