Page 1485 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1485
Protección para manos: Nivel de corte 5
Tuff Cut Lat
Topfire Kermel
TOPFIRE
Protección térmica - 500 oC
APLICACIONES
• Manipulación de piezas calientes hasta 500 oC. Contacto corto con altas temperaturas.
• Fundición (acero, aluminio, etc.).
• Metalurgia.
• Cristalería.
• Desmolde.
VENTAJAS
• Las manoplas garantizan la seguridad en situaciones de excesivo calor (fácil de quitar).
TUFF CUT
Resistencia al corte 4/5
APLICACIONES
• Manipulación de papel, chapas, placas de vidrio, artículos de plástico, operaciones de acabado con cúter (Tuff Cut, Tuff Cut Grip).
• Manipulación de objetos en un ambiente húmedo objetos deslizantes en la industria del vidrio, centro de clasificación de residuos, etc.
(Tuff Cut Lat).
• Manipulación de objetos con grasas y aceites: barras de acero y chapas (Tuff Cut Nit).
VENTAJAS
• La para-aramida y el hilo de acero ofrecen una resistencia excepcional al corte (nivel 4/5), así como una buena resistencia a la abrasión (nivel 3).
• Mayor protección contra bordes cortantes.
• Puño extendido para una mayor protección del antebrazo.
Código de Pedido
C6855007
C6855031
C6855054
Tamaño del guante
Material
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6854951
C6854981
C6855011
C6855034
C6855058
Tamaño del guante Color
7 Azul / gris
8 Azul / gris
9 Azul / gris
10 Azul / gris
11 Azul / gris
Precio Material Ud. €
Kevlar 8,80
Kevlar 8,80
Kevlar 8,80
Kevlar 8,80
Kevlar 8,80
9 Kevlar 60,00
10 Kevlar 60,00
11 Kevlar 60,00
98235 Jackson Safety* G60 Guantes Resistentes al Corte Nivel 5 con Fibra Dyneema®.
Topfire Supertherma
13
TOPFIRE
Protección térmica - 500 oC
APLICACIONES
• Manipulación de piezas calientes hasta 500 oC. Contacto corto con altas temperaturas.
• Fundición (acero, aluminio, etc.).
• Metalurgia.
• Cristalería.
• Desmolde.
VENTAJAS
• Las manoplas garantizan la seguridad en situaciones de excesivo calor (fácil de quitar).
Resistencia al corte de Nivel 5 (EN388) que resulta en menos cortes, Fibra Dyneema® que garantiza la calidad.
Uso de Dyneema® combinado con un revestimiento de Poliuretano que alarga la durabilidad. Alta transpirabilidad ya que el tejido aleja el calor, alto nivel de comodidad. Revestimiento de poliuretano que ofrece un buen agarre en seco y con aceite. Cumple con EN420 en la longitud mínima del Puño – protección de la zona de la muñeca. Lavable (5 veces): menos materias primas Cantidad del contenido 1. Color gris/negro
Código de Pedido
C4166875
C4166876
C4166877
C4166879
C4166888
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio
Ud. €
16,22
16,22
16,22
16,22
16,22
Código de Pedido
C6855376
Tamaño del guante
Grande
Precio Ud. €
37,64
Equipos de protección individual
1471
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
193842 193873
6897 193867