Page 1484 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1484

Protección para manos: Nivel de corte 5
Light Task Plus 5
Forro de fibra de vidrio gris Dyneema®, recubrimiento en la palma de PU gris. EN388 4543
Flexidyn PU
FLEXIDYN
Resistencia al corte 5
• Manipulación de objetos muy afilados con bordes cortantes que requiere excelente destreza y tacto. APLICACIONES
• Manipulación de papel, chapas finas, planchas de vidrio, artículos de plástico, herramientas cortantes y operaciones de acabado con cúter (Flexidyn).
VENTAJAS
• Excelente protección contra cortes (nivel 5).
• Excelente tacto.
• El tacto fresco del Dyneema® aporta una gran sensación de comodidad.
Código de Pedido
C4203512
C4203513
C4203514
C4203510
C4203511
Skeleton
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio
Ud. €
17,32
17,32
17,32
17,32
17,32
Código de Pedido
C6854933
C6548385
C6548387
C6548389
C6587019
C6855053
Tuff Cut Nit
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Color Material
Recubrimiento gris sobre forro blanco Dyneema
Recubrimiento gris sobre forro blanco Dyneema
Recubrimiento gris sobre forro blanco Dyneema
Recubrimiento gris sobre forro blanco Dyneema
Recubrimiento gris sobre forro blanco Dyneema
Recubrimiento gris sobre forro blanco Dyneema
Precio Ud. €
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
13
Guante de punto de hilo compuesto y para-aramida. La técnica de tejido proporciona al guante una excelente adaptación y gran destreza.
El hilo compuesto es una protección fiable y segura.
El hilo de para-aramida asegura una resistencia al calor de contacto y reduce los riesgos.
Lámina de poliamida en el interior que ofrece una mayor comodidad y limita el contacto de la piel con la fibra compuesta.
Revestimiento de espuma de nitrilo negro en la palma. Proporciona una buena protección contra el aceite y grasa. El recubrimiento de espuma hace que el guante sea más flexible que el nitrilo estándar.
Almohadilla de goma en la parte superior de la mano y los dedos. Ayuda a proteger al metacarpo y los dedos contra los golpes.
TUFF CUT
Resistencia al corte 4/5
APLICACIONES
• Manipulación de papel, chapas, placas de vidrio, artículos de plástico, operaciones de acabado con cúter (Tuff Cut, Tuff Cut Grip).
• Manipulación de objetos en un ambiente húmedo objetos deslizantes en la industria del vidrio, centro de clasificación de residuos, etc.
(Tuff Cut Lat).
• Manipulación de objetos con grasas y aceites: barras de acero y chapas (Tuff Cut Nit).
VENTAJAS
• La para-aramida y el hilo de acero ofrecen una resistencia excepcional al corte (nivel 4/5), así como una buena resistencia a la abrasión (nivel 3).
• Mayor protección contra bordes cortantes.
• Puño extendido para una mayor protección del antebrazo.
Código de Pedido
C6854957
C6854987
C6855018
C6855040
Tamaño del guante
7
8
9
10
Precio
Ud. €
12,00
12,00
12,00
12,00
Código de Pedido
C6854952
C6854982
C6855012
C6855035
C6855059
Tamaño del guante Material
7 Kevlar
8 Kevlar
9 Kevlar
10 Kevlar
11 Kevlar
Precio Ud. €
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
1470
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
193879
9907
193874
193866


































































































   1482   1483   1484   1485   1486