Page 1483 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1483
Protección para manos: Nivel de corte 5
Sharpflex
Sharpflex Lat
Oil Grip NFD35X
Guante de tejido compuesto, nivel de corte 5, galga 13, longitud 25 cm, ambidextro.
Guante de tejido compuesto, nivel de corte 5, galga 13, longitud 25 cm con revestimiento de látex azul en palma y dedos.
Código de
Forro de fibra de vidrio verde/blanca Dyneema®, recubrimiento especial de nitrilo negro en nudillos . EN388 4543
Pedido
Precio C6013636 Ud. € C6013637
5,50 C6013638
5,50 C6013639
5,50 C6013640
Tamaño del guante
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4203517
C4203518
C4203519
C4203515
C4203516
Precio Tamaño del guante Ud. €
7 15,17
8 15,17
9 15,17
10 15,17
11 15,17
Código de Pedido
C6013624
C6013625
C6013626
C6013627
C6013628
C6013629
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
7 6,41
8 6,41
9 6,41
10 6,41
11 ***
5,50
5,50
5,50
Sharpflex PU
Sharpflex Nit
13
Guante de tejido compuesto, nivel de corte 5, galga 13, longitud 25 cm con revestimiento de PU negro en
palma y dedos.
SHARPFLEX NIT; Guante compuesto de punto, nivel de corte 5, calibre 13, de 25 cm de longitud con recubrimiento de nitrilo negro en la palma y los dedos.
Código de Pedido
C6013630
C6013631
C6013632
C6013633
C6013634
C6013635
Precio Tamaño del guante Ud. €
6 ***
7 5,95
8 5,95
9 5,95
10 5,95
11 5,95
Código de Pedido
C6854950
C6854980
C6855010
C6855033
Tamaño del guante
7
8
9
10
Revestimiento de material
Para-aramid and composite
Para-aramid and composite
Para-aramid and composite
Para-aramid and composite
Precio Ud. €
4,56
4,56
4,56
4,56
Equipos de protección individual
1469
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37150
37147
37151
193872
9906

