Page 1482 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1482
Protección para manos: Nivel de corte 4 | Protección para manos: Nivel de corte 5
Tuff Cut PU
TUFF CUT
Resistencia al corte 4/5
APLICACIONES
• Manipulación de papel, chapas, placas de vidrio, artículos de plástico, operaciones de acabado con cúter (Tuff Cut, Tuff Cut Grip).
• Manipulación de objetos en un ambiente húmedo objetos deslizantes en la industria del vidrio, centro de clasificación de residuos, etc.
(Tuff Cut Lat).
• Manipulación de objetos con grasas y aceites: barras de acero y chapas (Tuff Cut Nit).
VENTAJAS
• La para-aramida y el hilo de acero ofrecen una resistencia excepcional al corte (nivel 4/5), así como una buena resistencia a la abrasión (nivel 3).
• Mayor protección contra bordes cortantes.
• Puño extendido para una mayor protección del antebrazo.
Check & Go Cut 5 PU
Guante tejido de poliamida, dyneema y fibra compuesta. Revestimiento de poliuretano gris verde en la palma. Color: blanco y verde.
Galga 13
Longitud: 25 cm.
Uso del producto
Manipulación de piezas cortantes en un ambiente seco o grasoso.
Ayuda a proporcionar a los responsables de la seguridad el reconocimiento visual del nivel de protección contra cortes.
Código de Pedido
C6854953
C6854983
C6855013
C6855036
C6855060
Tamaño del guante Material
7 Kevlar
8 Kevlar
9 Kevlar
10 Kevlar
11 Kevlar
Precio Ud. €
8,80
8,80
8,80
8,80
8,80
Código de Pedido
C6854936
C6854958
C6854988
C6855019
C6855041
C6855062
Tamaño del
guante Color
6 Verde /Blanco
7 Verde /Blanco
8 Verde /Blanco
9 Verde /Blanco
10 Verde /Blanco
11 Verde /Blanco
Precio Material Ud. €
Dyneema 6,60
Dyneema 6,60
Dyneema 6,60
Dyneema 6,60
Dyneema 6,60
Dyneema 6,60
Check & Go Cut 5 Nit
Guante de forro negro con resistencia al corte de grado 4 y revestimiento de PU gris
13
Principales características:
El forro proporciona una resistencia máxima al corte: grado 4 según EN388.
El revestimiento de poliuretano de la palma de la mano proporciona una excelente resistencia a la abrasión y el desgarro.
Buen agarre para una manipulación segura en seco y en mojado.
Forro sin costuras para mayor comodidad.
El puño tejido elástico garantiza un ajuste seguro y protege las manos de la suciedad y el polvo.
Características
Guante de tejido de poliamida, dyneema y fibra compuesta. Recubrimiento de nitrilo verde en la palma.
Color: blanco y verde.
Galga 13
Longitud: 25 cm.
Uso del producto
Manipulación de piezas cortantes en un entorno aceitoso o grasoso.
Ayuda a proporcionar a los responsables de la seguridad el reconocimiento visual del nivel de protección contra cortes.
Código de Pedido
C6822296
C6822297
C6822298
C6822299
C6822300
C6822301
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
4,89
4,89
4,89
4,89
4,89
4,89
Código de Pedido
C6854960
C6854990
C6855021
C6855043
Tamaño del
guante Color
7 Verde /Blanco
8 Verde /Blanco
9 Verde /Blanco
10 Verde /Blanco
Precio Material Ud. €
Dyneema 7,20
Dyneema 7,20
Dyneema 7,20
Dyneema 7,20
1468
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
209137
193875
193882
193880

