Page 1481 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1481

Protección para manos: Nivel de corte 3 | Protección para manos: Nivel de corte 4
Krytech 579, Protección Contra Cortes/Tra- bajos De Precisión, Poliuretano, Blanco
Protección estándar para manipulación complicada en entornos razonablemente limpios
Apropiados para llevarlos a largo plazo-: excelente resistencia a la abrasión
Guante de Dyneema gris con revestimiento de PU gris
Guante tejido sin costuras de tecnología Dyneema y con revestimiento de poliuretano.
Principales características:
Este guante ligero con Dyneema® proporciona una excelente resistencia al corte, la abrasión y el desgarro. El tejido sin costuras proporciona una comodidad excepcional, mientras que el dorso descubierto hace posible una excelente transpiración.
Diseño ajustado para total libertad de movimientos
en las aplicaciones que requieren un máximo de percepción táctil.
El puño tejido elástico garantiza un ajuste seguro y protege las manos de la suciedad y el polvo.
Perfect Cutting Diamond
Guante de tejido con tecnología de diamante Dyneema®, nivel de corte 4, galga 13 con Lycra®, revestimiento de PU en palma y dedos.
Destreza excelente: forma anatómica
Ergonómicos para reducir la fatiga de la mano Excelente sensibilidad táctil gracias a la extrema finura del guante industria automovilística/mecánica Mecanismo de láminas finas de metal
Mecanismo automovilístico
Trabajo de acabado
Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes
Manipulación de piezas sin recortar o metal en láminas Mecanismo de precisión
Industria del papel
Manipulación de cartón y papel
Peligros mecanicos-EN 388 Nivel de Rendimientos : 4343 ISO 13997 Nivel de Rendimientos : 5.2N (530g) CAT 2
Código de
Pedido
Código de Pedido
C6013641
C6013642
C6013643
C6013644
C5051049
C6013645
Precio Tamaño del guante Ud. €
6 10,34
7 10,34
8 10,34
9 10,34
10 10,34
11 10,34
C6049834
C6050066
C6050067
C6050068
C6050065
C6049833
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
Código de Pedido
C6822291
C6822292
C6822293
C6822294
C6822295
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
Precio Ud. €
9,78
9,78
9,78
9,78
9,78
Vantage® 70-765
Guante 100 % tejido de Kevlar®, grosor medio
13
Principales características:
El tejido de Kevlar® proporciona mayor protección contra cortes, desgarros y roces, sin restringir la libertad de movimientos.
Las suaves fibras de Kevlar® reducen la fatiga de las manos y permiten mayor transpiración. El diseño sin costuras evita la irritación de las manos, incluso si se utiliza de manera prolongada.
Se puede poner en cualquiera de las manos, lo que prolonga su vida útil.
Ahora con refuerzo en el pulgar y costuras reubicadas en el reverso de los dedos, reduciendo la exposición a cortes y ofreciendo una mayor protección y duración. Este nuevo diseño protege contra desgarros causados por objetos afilados y pinchazos, ofreciendo a la vez un magnífico agarre incluso en entornos grasientos gracias al uso de piel de primera calidad en la palma. La versión 70-766 tiene un puño más largo para mejorar la protección. Trenzado dentro para más confort con poliéster/algodón coloreado. Palma reforzada con piel de primera calidad.
Código de
Pedido Tamaño del guante
C6822327 8
C6822328 9
C6822329 10
Código de Pedido
C3955830
Precio C3955831 Ud. € C3955832 8,00 C4084241 8,00 C3955833 8,00 C3955835
Número de Parte
70-765/8
70-765/9
70-765/10
70-765-11
70-766-7
70-766/9
Tamaño Tamaño del guante
8 8
9 9
10 10
Longitud
25 cm
25 cm
25 cm
35 cm
35 cm
Precio Ud. €
19,71
19,71
19,71
19,71
***
***
11
7
9
Equipos de protección individual
1467
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209146
42372
209136
6211
37155


































































































   1479   1480   1481   1482   1483