Page 1480 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1480

Protección para manos: Nivel de corte 3
Aracut FL Dots
Aracut Grip 2
Tejido de kevlar G10, puntos de PVC de peso medio en
JACKSON SAFETY* G60 Guantes Resistentes Al Corte - Nivel 3 - Específicos para cada mano
Manopla tejida de paraaramida, sin dedos. Puntos en la palma. Calibre 13- EN388 134X
la palma y atrás.
EN388 034X
Guante con alta resistencia al corte, abrasión y rasgaduras que cumple las normas EN420 y protege la zona de la muñeca. El tejido aleja el calor haciendo que el guante sea transpirable y cómodo.
Código de
Pedido Tamaño del guante
C4203490 7
C4203491 9
Aratherma First
13
Precio Ud. €
9,06
9,06
Código de Pedido
C4202939
C4202940
C4202941
C4202942
C4202943
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
Código de
Pedido Color
C6861259 Gris
C6861260 Gris
C6861261 Gris
C6861262 Gris
C6861263 Gris
Tamaño del Precio guante Ud. €
7 8,61
8 8,61
9 8,61
10 8,61
11 8,61
Krynit 563, Protección Contra Cortes/Traba- jos de Precisión, Nitrilo, Negro
Jackson Safety* G60 Guantes Resistentes al Corte Nivel 3 con Fibra Dyneema®.
Guante de punto mezcla Kevlar/ algodón.
Resistencia al corte de Nivel 3 (EN388) que resulta en menos cortes. Fibra Dyneema® que garantiza calidad. Cumple con EN420 en la longitud mínima del Puño
– protección de la zona de la muñeca. Resistencia
a la abrasión de Nivel 4 que ofrece una excelente durabilidad. Alta transpirabilidad ya que el tejido aleja el calor, alto nivel de comodidad. Revestimiento de poliuretano que ofrece un buen agarre en seco y con aceite. Lavable (5 veces) para menos materias primas. Menos embalaje. Cantidad del contenido 1. Color gris
Protección estándar para manipulación complicada en entornos grasientos
Excelente resistencia a aceites y grasas
Apropiados para llevarlos a largo plazo-
Industria automovilística/mecánica
Mantenimiento mecánico
Prensado de metal, manipulación de láminas metálicas Construcción (trabajadores del metal/cerrajeros) Medioambiente
Recogida y manipulación de desechos
Industria del papel
Manipulación de cartón y papel
Peligros mecanicos-EN 388 Nivel de Rendimientos : 4343 ISO 13997 Nivel de Rendimientos : 5.8N (591g) CAT 2
EN388 134X
Código de Pedido
EN407 X2XXXX
Tamaño del guante
Precio Ud. €
17,91
17,91
Código de Pedido
C4166804
C4166805
C4166806
C4166807
C4166808
Tamaño del Número de Parte guante
13823 7
13824 8
13825 9
13826 10
13827 11
Precio Ud. €
9,69
9,69
9,69
9,69
9,69
C4203402 7
C4203403 9
Código de Pedido
C6049830
C6049831
C6049832
C6049828
C6049829
Precio Tamaño del guante Ud. €
7 7,83
8 7,83
9 7,83
10 7,83
11 7,83
1466
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9867
9855
6911
9849
42371
200355


































































































   1478   1479   1480   1481   1482