Page 1479 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1479
Protección para manos: Nivel de corte 3
Perfect Cutting Mix
Perfect Cutting White
Perfect cutting black
PERFECT CUTTING
Resistencia al corte 3
APLICACIONES
• Manipulación de objetos cortantes en un entorno con grasas y aceites (versión de nitrilo) que requiere un tacto excelente y un buen agarre.
• Montaje y ensamblaje (industria automoción). • Manipulación de barras de acero y chapas. VENTAJAS
• Resistencia a los cortes, tacto excepcional.
• El recubrimiento de nitrilo ofrece buenas propiedades impermeables contra el aceite.
• El tacto fresco del Dyneema® aporta una gran sensación de comodidad.
Tejido de Dyneema/lycra gris, recubrimiento de PU blanco en la palma. EN388 4343
Tejido de Dyneema/lycra, recubrimiento de PU blanco
Código de Pedido
C4203416
C4203417
C4203418
C4203419
Precio Tamaño del guante Ud. €
7 7,92
8 8,28
9 8,28
10 8,28
en la palma.
Código de Pedido
C4203425
C4203426
C4203427
C4203428
EN388 4342
CUT 3
Tamaño del guante
Precio Ud. €
7 9,14
8 9,14
9 9,14
10 9,14
Tamaño
del Precio
Perfect Cutting Grey Plus
Tejido de Dyneema/lycra, recubrimiento de PU blanco
Perfect Cutting Grey First
CORTE PERFECTO
Nivel de protección Cut 3
APLICACIONES
• Manipulación de objetos punzantes en un entorno grasienta y aceitosa (versión nitrilo) que requiere una excelente destreza y buen agarre
• Montaje y montaje (industria automotriz)
• Manipulación de barras de acero y chapa VENTAJAS
• Resistencia a los cortes, la destreza excepcional
• Revestimiento de nitrilo ofrece buenas propiedades impermeables a los aceites
• El toque fresco de Dyneema ® ofrece una sensación de confort
Código de
Pedido guante Color Material
C6855447 7 Negro Dyneema
C6854978 8 Negro Dyneema
C6178687 9 Negro Dyneema
C6855032 10 Negro Dyneema
Aracut Lat
Ud. €
7,00
7,00
7,00
7,00
13
en la palma, puño largo.
EN388 4342
Código de Pedido
C4203429
C4203430
C4203431
C4203432
Tamaño del guante
7
8
9
10
Precio Ud. €
10,28
10,28
10,28
10,28
Guante de punto de kevlar, recubrimiento en palma de látex crepé azul EN388 3344 CUT 3
Código de Pedido
C4202996
C4202997
C4202998
C4202999
C4203000
C4203401
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
6,77
6,77
6,77
6,77
6,77
6,61
Código de Pedido
C4202967
C4202968
C4202969
C4202970
Precio Tamaño del guante Ud. €
7 9,14
8 9,14
9 9,14
10 9,14
Equipos de protección individual
1465
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9837
9838
9836
9835
9847
193870

