Page 1478 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1478
Protección para manos: Nivel de corte 3
ActivArmr® Electrician-97-001
Exclusivo proceso de tejido con Dyneema® para
una sensación fresca, transpirable, protección contra cortes y abrasiones. Su resistencia a pinchazos es 3 veces superior a la de los guantes de cuero estándar*. El revestimiento de poliuretano de la palma ofrece
10 veces la resistencia al desgaste de los guantes de cuero. Diseño ajustado al contorno de la mano como una segunda piel aportando más destreza y confort en cualquier tarea. *Resultados basados en pruebas comparativas internas de Ansell entre el guante ActivArmr para electricistas vs. los guantes de cuero estándar (3/11).
Código de
Pedido
Check & Go Cut 3 PU
Características
Guante de punto blanco de Dyneema®/Lycra®/ Poliamida.
Recubrimiento de poliuretano ámbar en la palma y puntas de los dedos.
Uso del producto
Manipulación de piezas cortantes en un entorno seco o grasoso.
Ayuda a proporcionar a los responsables de la seguridad el reconocimiento visual del nivel de protección contra cortes.
Perfect Cutting Nit
Tejido de Dyneema/lycra/poliamida negra, recubrimiento de nitrilo negro en la palma.
Tamaño del guante
Precio Ud. €
34,00
34,00
34,00
EN388 4343
Código de Pedido
C4203442
C4203443
C4203444
C4203445
CUT 3
Tamaño del guante
7
8
9
10
Precio Ud. €
10,28
10,28
10,28
10,28
C4084271 9
C4084269 10
C4084270 11
ActivArmr® Carpenter 11⁄4
Código de Pedido
C6854954
C6854984
C6855015
C6855037
Tamaño del guante
7
8
9
10
Material
Precio Ud. €
Dyneema 5,92
Dyneema 5,92
Dyneema 5,92
Dyneema 5,92
Check & Go Cut 3 Nit
Perfect Cutting Nit 3/4
Tejido de Dyneema/lycra/poliamida negra, recubrimiento 3/4 de nitrilo negro .
13
Exclusivo proceso de tejido con Dyneema® que proporciona transpirabilidad y una protección contra cortes única. El doble de resistentes a la abrasión y
a los cortes que los guantes de cuero estándar. El revestimiento de poliuretano de la palma ofrece un agarre extra y 10 veces la resistencia al desgaste de los guantes de la competencia. Un diseño ajustado al contorno de la mano y fácilmente deslizable que aporta más destreza y confort en cualquier tarea.
Guante de punto de Dyneema®
Recubrimiento de nitrilo ámbar en la palma y puntas de los dedos.
Uso del producto
Para trabajos que requieren una buena destreza en un ambiente seco, aceitoso o grasoso. Para manipulación ligera, montaje de piezas.
Ayuda a proporcionar a los responsables de la seguridad el reconocimiento visual del nivel de protección contra cortes.
EN388 4343
Código de Pedido
C4203446
C4203447
C4203448
C4203449
CUT 3
Tamaño del guante
7
8
9
10
Precio Ud. €
11,31
11,31
11,31
11,31
Código de Pedido
C4084280
C4084278
C4084279
Tamaño del guante
Precio Ud. €
9 33,79
10 33,79
11 33,79
Código de Pedido
C6854959
C6854989
C6855020
C6855042
Tamaño del guante
7
8
9
10
Material
Precio Ud. €
Dyneema 6,60
Dyneema 6,60
Dyneema 6,60
Dyneema 6,60
1464
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6166
6178
193881
193876
9846
9841

