Page 146 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 146
Herramientas dinamométricas - Accesorios llaves dinamométricas
Cuadradillo intercambiable 16 Z - 1/2”
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente
• Forjadas
• Acero al cromo-vanadio, cromado mate
• Con seguro de espiga
• Máx. resistencia permanente del cuadradillo pasante
8791 Cabeza de llave de boca abierta 16 Z
• Para solucionar problemas de montaje difíciles: se cambian fácilmente
• Forjada
• Acero al cromo-vanadio, cromada mate
8792 Cabeza de llave poligonal 16 Z
• Para solucionar problemas de montaje difíciles: se cambian fácilmente
• Forjada
• Acero al cromo-vanadio, cromada mate
• Con seguro de espiga
• Con seguro de espiga
según DIN EN acoplamiento 8790-00 3/8”” 8793-00 1/2””
Código de Pedido
C2713683
ISO 6789:2003 o máx. carga del
= 135 N·m = 340 N·m
Adaptador pieza accionamiento (macho)
1/2 in
Precio Ud. €
56,25
Código de Pedido
C2703588
C2703589
C2703590
C1450816
C1450817
C1450815
C1450818
C1450819
C1450820
C1450822
C1450823
C1450824
C1450825
C2703591
C2552642
C1450826
C3582959
C2703592
C3582960
C3582961
C2552643
C3582962
C3582963
C2703593
C1450828
C2703616
Tamaño
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Precio Ud. €
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
29,75
31,87
31,87
31,87
31,87
31,87
34,75
34,75
34,75
34,75
34,75
34,75
34,75
Código de Pedido
C2700323
C1450833
C2700324
C1450834
C1450835
C2700325
C1450836
C1450837
C1450838
C1450839
C1450840
C1450841
C1450842
C2700326
C2700327
C2552644
C2700361
C1450843
C2700328
Tamaño
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Precio Ud. €
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
31,02
32,38
32,38
32,38
32,38
32,38
8754 Cabeza de carraca 16 Z
1
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente
• Forjadas
• Acero al cromo-vanadio, cromado mate
• Con seguro de espiga
• Máx. resistencia permanente del cuadradillo pasante
según DIN EN acoplamiento 8754-01 3/8”” 8754-02 1/2””
Código de Pedido
C1450810
C1450811
ISO 6789:2003 o máx. carga del
= 135 N·m = 340 N·m
Adaptador pieza accionamiento (macho)
3/8 in
1/2 in
Precio Ud. €
70,28
71,78
132
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
43294
43300
43296
43298