Page 1477 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1477
Protección para manos: Nivel de corte 3
HyFlex® 11-627
ActivArmr® Plumber
Los guantes HyFlex® 11-627 ofrecen un equilibrio perfecto entre confort y agarre seguro con una excelente resistencia a los cortes. Los forros tienen un hilo de estructura muy innovadora que contiene un gran porcentaje de Dyneema®, un material que ofrece un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados. La Lycra® del forro de los tres guantes, así como el recubrimiento de poliuretano, ofrecen una excelente flexibilidad y un magnífico encaje. Los tres modelos han sido diseñados para su uso en seco y en entornos ligeramente engrasados.
Exclusivo proceso de tejido con Kevlar® que proporciona transpirabilidad y una protección contra cortes única. Su resistencia a los cortes es 4 veces superior a la de los guantes de cuero estándar. Revestimiento de espuma de nitrilo y refuerzos de la palma y de las puntas de los dedos para proteger contra el calor y conseguir un agarre firme. El diseño se ajusta al contorno de la mano aportando más destreza y confort en cualquier tarea.
Código de
Pedido
Tamaño del guante
Precio Ud. €
32,06
32,06
32,06
Código de Pedido
C1446558
C1446559
C1446560
C1446561
C1446556
C1446557
HyFlex 11-927
Precio Ud. €
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
C4084277
C4084275
9
10
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
C4084276 11
ActivArmr® HVAC
13
El primer HyFlex® que combina una avanzada resistencia a los cortes, repelencia al aceite y agarre en entornos grasos en un mismo guante flexible. Ideal para manipular componentes metálicos afilados recubiertos de aceite o de lubricante.La tecnología patentada Ansell GripTM Technology utiliza canales microscópicos para retirar el aceite y la humedad de la superficie de las piezas y herramientas, proporcionando un agarre en húmedo y con grasa líder de la industria, para una seguridad y una eficiencia añadidas.Su diseño combina un recubrimiento parcial de nitrilo y un excelente agarre. Esto garantiza unos niveles EN 4 de resistencia a la abrasión y
una resistencia a los cortes de nivel EN 3 muy duradera.La geometría parcialmente recubierta supone una protección extra contra la exposición al aceite y la abrasión de los nudillos.La nueva forma del molde ofrece un ajuste superior. La combinación de un polímero muy flexible y un surtido tallaje confiere una mayor agilidad en aplicaciones medianamente exigentes.El gris y el negro enmascaran la suciedad en entornos grasos, sucios y polvorientos.
Fibras de acero inoxidable y Kevlar® protegen contra cortes con tijeras, tornillos y planchas metálicas. La mitad de fino que un guante de cuero estándar con 6 veces su protección contra cortes. Palma recubierta de espuma de nitrilo que le permite un magnífico agarre en condiciones húmedas y secas. Su diseño ergonómico y transpirable ofrece un magnífico confort y destreza.
Código de Pedido
C4084274
Tamaño del guante
9
Precio Ud. €
33,79
33,79
33,79
C4084272 10
C4084273
11
Código de Pedido
C6035209
C6035210
C6035211
C6035212
C6035207
C6035208
Tamaño del guante
6
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
11,42
Equipos de protección individual
1463
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39892
6236
6177 6175

