Page 145 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 145
Herramientas dinamométricas - Accesorios llaves dinamométricas
7852 Cabeza intercambiable de boca abierta 14x18mm
Herramientas acoplables con bocas fijas 14x18mm
731/100 Herramientas acoplables de boca fija
Herramientas acoplables con bocas fijas
Cabeza intercambiable de boca abierta, 14x18 mm • Aleación de acero de alto rendimiento
Forjada y cromada
Código de Pedido
C3748136
C3748137
Tamaño
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Precio Ud. €
24,97
25,62
27,62
25,21
24,97
25,21
24,97
30,51
30,27
30,27
33,24
30,27
33,89
33,89
37,34
35,33
37,26
38,46
Código de Pedido
C3424916
C3424917
C3424918
C3424919
C3424920
C3424921
C3424922
C1251551
C3424923
C3424924
C3424925
Tamaño
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Precio C3748138 Ud. € C3748139 *** C3748140 *** C3748141 *** C3748142 *** C3748143 *** C3748144 *** C3748145 *** C3748146 *** C3748147 *** C3748148 *** C3748149 38,04 C3748150
Código de Pedido
C6806740
C6806741
C6806743
C6806744
C6806745
C6806746
C6806747
C6806748
C6806749
C6806750
C6806751
Tamaño
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Tamaño del inserto
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Precio Ud. €
39,20
41,60
43,20
45,60
48,80
51,20
80,80
83,20
84,80
87,20
89,60
C3748151
C3748152
C3748153
7852 Cabeza intercambiable de boca de estrella 14x18mm
732/100 Herramientas acoplables de boca en estrella
Herramientas acoplables con anillos 14x18mm
1
Cabeza intercambiable de boca de estrella, 14x18 mm • Aleación de acero de alto rendimiento
Forjada y cromada
Herramientas acoplables con anillos.
Tamaño
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Precio Ud. €
25,70
25,70
26,18
25,70
25,70
25,70
25,70
30,59
30,59
30,59
30,59
37,26
34,53
34,53
37,26
34,53
34,53
Código de Pedido
C3424926
C3424927
C3424928
C3424929
C3424930
C3424931
C3424932
C3424933
C3424934
C3424935
C3999261
C3999262
Código de Precio Pedido
Código de Pedido
C6806752
C6806753
C6806754
C6806755
C6806756
C6806757
C6806758
C6806759
C6806760
C6806761
C6806762
Tamaño del inserto
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Precio Ud. €
39,20
41,60
43,20
45,60
48,80
51,20
80,80
83,20
84,80
87,20
89,60
Tamaño
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
Ud. € C3748179
*** C3748180
*** C3748181
*** C3748182
*** C3748183
*** C3748184
*** C3748185
*** C3748186
*** C3748187
*** C3748188
38,63 C3748189
38,63 C3748190
38,63 C3748191
C3748192
C3748193
C3748194
C3748195
Tamaño
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
131
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8346
8345
10561
10558
162844
162843