Page 144 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 144
Herramientas dinamométricas - Accesorios llaves dinamométricas
7618 Cabeza de cuadradillo SE 14x18
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjadas
• Acero al cromo-vanadio, cromado mate
• Con seguro de espiga
• Máx. resistencia permanente del cuadradillo pasante según DIN EN ISO 6789:2003 o máx. carga del acoplamiento
7618-02 1/2”” = 340 N·m
7618-04 3/4”” = 400 N·m
7118 Cabeza de llave de boca abierta SE 14x18
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjada
• Acero al cromo-vanadio, cromada mate
• Con seguro de espiga
Código de
Pedido Tamaño
C2703581 13 mm
C2703582 14 mm
C2703583 15 mm
C2703584 16 mm
C1450694 17 mm
C2703585 18 mm
C1450695 19 mm
C2703586 21 mm
C1450696 22 mm
C1450697 24 mm
C2703587 27 mm
C3582530 29 mm
C1450698 30 mm
C1450699 32 mm
C2703632 34 mm
C2703633 36 mm
C2703634 41 mm
7218 Cabeza de llave poligonal 14x18
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjada
• Acero al cromo-vanadio, cromada mate
• Con seguro de espiga
Precio Ud. €
35,26
35,26
35,26
35,26
35,26
35,26
35,26
42,23
42,23
42,23
42,23
47,78
47,78
47,78
51,38
54,00
54,00
Código de Pedido
C2713567
C2713568
Adaptador pieza accionami- ento (macho)
1/2 in
3/4 in
Precio Ud. €
33,65
56,10
7418 Cabeza de carraca SE 14x18
1
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjadas
• Acero al cromo-vanadio, cromado mate
• Con seguro de espiga
Código de Pedido
C1450701
C2700305
C2700306
C2700307
C1450702
C2700308
C1450703
C2700309
C1450704
C1450705
C2700310
C1450706
C2700311
C2700312
C1450707
C2700313
Tamaño
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Precio Ud. €
36,11
36,11
36,11
36,11
36,11
36,11
36,11
43,28
43,28
43,28
43,28
48,68
48,68
53,03
53,03
53,03
• Dentado fino
• Ángulo de retorno de 7 grados
• Máx. resistencia permanente del cuadradillo pasante según DIN EN ISO 6789:2003 o máx. carga del acoplamiento
7418-02 1/2”” = 340 N·m
7418-04 3/4”” = 400 N·m
Código de Pedido
C1450711
C2701131
Adaptador pieza accionami- ento (macho)
1/2 in
3/4 in
Precio Ud. €
78,15
113,48
130
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
43286 43290
42944
42936