Page 143 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 143
Herramientas dinamométricas - Accesorios llaves dinamométricas
Herramientas acoplables abiertas con anillos 733
7452 Cabeza intercambiable de boca de estrella 9x12mm
7212 Cabeza de llave poligonal SE 9x12
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente
• Forjada
• Acero al cromo-vanadio, cromada mate
Cabeza intercambiable de boca de estrella cerrada, 9x12 mm
• Aleación de acero de alto rendimiento
Forjada y cromada
Herramientas acoplables abiertas con anillos.
• Con seguro de espiga
Código de Pedido
C3748207
C3748208
C3748209
C3748210
C3748211
C3748212
C3748213
C3748214
C3748215
C3748216
C3748217
C3748218
Tamaño del inserto
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
Precio Ud. €
25,05
25,05
25,05
25,05
25,05
25,86
25,05
26,50
25,05
26,50
25,05
25,05
Código de Pedido
C2700294
C2700295
C2700296
C2700297
C2700298
C2552615
C2700299
C2700300
C2700301
C2552616
C2700302
C2552617
C2700303
C2700304
Tamaño
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Precio Ud. €
32,63
32,63
32,63
32,63
32,63
32,63
32,63
32,63
32,63
32,63
32,63
32,63
32,63
32,63
Código de Pedido
C3423897
C3423898
C3423889
C3423890
C3423891
C3423892
C3423893
C3423894
C3423895
C3423896
C3999208
Tamaño
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Tamaño
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
7452 Cabeza intercambiable de boca de estrella abierta 9x12mm
Herramientas acoplables con anillos 732
1
7452 Cabeza intercambiable de boca abierta 9x12mm
Cabeza intercambiable de boca de estrella abierta, 9x12 mm
• Aleación de acero de alto rendimiento
Forjada y cromada
Herramientas acoplables con anillos
Cabeza intercambiable de boca abierta, 9x12 mm • Aleación de acero de alto rendimiento
Forjada y cromada
Código de Pedido
Tamaño
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Tamaño del inserto
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
Precio Ud. €
24,33
23,61
23,13
24,33
24,33
23,13
24,33
23,61
23,13
23,13
23,13
23,13
24,89
23,13
Código de Pedido
C3423886
C3423887
C3423888
C3423877
C3423878
C3999207
C3423879
C3423880
C3423881
C3423882
C3423883
C3423884
C3423885
Tamaño
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Precio Código de Ud. € Pedido
*** C3423899
*** C3423900
*** C3423901
*** C3423902
*** C3423903
*** C3423904
*** C3423905
*** C3423906
*** C3423907
***
***
***
***
Tamaño
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
C3748165 Precio C3748166
Ud. €
*** C3748167
*** C3748168 *** C3748169 *** C3748170 *** C3748171 *** C3748172 *** C3748173 *** C3748174 *** C3748175
C3748176
C3748177
C3748178
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
129
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8342
42939
8344
8343
10560
10563