Page 142 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 142
Herramientas dinamométricas - Accesorios llaves dinamométricas
Herramientas acoplables a carraca, diente fino 735
7112 Cabeza de llave de boca abierta SE 9x12
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjada
• Acero al cromo-vanadio, cromada mate
• Con seguro de espiga
Reversibles, 60 dientes.
Código de Pedido
C2416281
C3748228
C3748229
C3748230
C6054626
Tamaño del con- trolador
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
Tamaño del inserto
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
Par,máximo
100 Nm
100 Nm
300 Nm
400 Nm
650 Nm
Precio Ud. €
51,79
53,40
56,21
83,51
104,00
Código de Pedido
C2703568
C2703569
C2703570
C2703571
C2703572
C2703573
C2703574
C2703575
C2703576
C2703577
C2703578
C2703579
C2703580
Tamaño
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Precio Ud. €
30,94
30,94
30,94
30,94
30,94
30,94
30,94
30,94
30,94
30,94
30,94
30,94
30,94
735/100 Carraca acoplable
Con cuadradillo pasante acoplable, 30 dientes.
7312 Cabeza de llave poligonal abierta SE 9x12
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjada
• Acero al cromo-vanadio, cromada mate
• Con seguro de espiga
Código de 1 Pedido
C6806764
Tamaño del controlador
3/4 in
Tamaño del inserto
22x28 mm
Precio Ud. €
318,40
Herramientas acoplables con punta abierta 737
Pavonada. Con el fin de evitar deterioros por temperaturas elevadas, el pasador de retención, el muelle y la arandela de contacto se montan después de haber unido la herramienta por soldadura. En el suministro se incluyen las correspondientes instrucciones.
Código de Pedido
C2700314
C2700315
C2700316
C2700317
C2700318
C2700319
C2700320
C2700321
C2700322
Tamaño
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
Precio Ud. €
34,41
34,41
34,41
34,41
34,41
34,41
34,41
34,41
34,41
Código de Pedido
C3748242
C3748243
C6806763
Tamaño del controlador
3/4 in
Tamaño del inserto
9x12 mm
14x18 mm
22x28 mm
Precio Ud. €
17,75
22,32
65,04
128
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10189
162859
10168
42948
42927