Page 141 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 141
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas | Herramientas dinamométricas - Accesorios llaves dinamométricas
7612 Cabeza de cuadradillo SE 9x12
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjadas
• Acero al cromo-vanadio, cromado mate
• Con seguro de espiga
• Máx. resistencia permanente del cuadradillo pasante según DIN EN ISO 6789:2003 o máx. carga del acoplamiento
Herramienta acoplable a carraca
Reversibles, 22 dientes.
Código de Pedido
C3748236
Tamaño del controlador
1/4 in
Tamaño del inserto
9x12 mm
Precio Ud. €
48,58
7612-00 1/4”” 7612-01 3/8”” 7612-02 1/2””
Código de Pedido
C2713564
C2713565
C2713566
= 30 N·m = 135 N·m = 150 N·m
Adaptador pieza accionami- ento (macho)
1/4 in
3/8 in
1/2 in
Herramientas acoplables con cuadradillos 734
Adaptador de pieza rectan- gulae
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Precio Ud. €
31,44
31,44
31,44
7412 Chicharra diente fino SE 9x12
Herramientas acoplables con cuadradillos
Código de Pedido
C3748219
C3748220
C3748221
C3748222
C3748223
Tamaño del con- trolador
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
Tamaño del inserto
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
Precio Ud. €
20,48
20,48 1 21,04
22,81
37,66
734/100 Herramienta acoplables de cuadradillo
• Para solucionar problemas de montaje difíciles, se cambian fácilmente • Forjadas
• Acero al cromo-vanadio, cromado mate
• Con seguro de espiga
• Dentado fino
• Ángulo de retorno de 5 grados
• Máx. resistencia permanente del cuadradillo pasante según DIN EN ISO 6789:2003 o máx. carga del acoplamiento
7412-00 1/4”” 7412-01 3/8”” 7412-02 1/2””
Código de Pedido
C2701129
C1450710
C2701130
= 30 N·m = 135 N·m = 150 N·m
Adaptador de pieza rec- tangulae
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Adaptador pieza accionami- ento (macho)
1/4 in
3/8 in
1/2 in
Precio Ud. €
71,93
74,93
78,15
Código de Pedido
C6806765
Tamaño del controlador
3/4 in
Tamaño del inserto
22x28 mm
Precio Ud. €
132,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
127
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
42950
43288
162860
10172
10136