Page 1427 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1427

Protección respiratoria: Desechable
Mascarilla moldeada desechable con válvula desodorante FFP2
Mascarilla moldeada FFP1
Esta mascarilla FFP1 es una mascarilla de diseño convencional, sin válvula, que protege frente a aerosoles sólidos y líquidos. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Las mascarillas moldeadas desechables FFP2 con válvula proporcionan una mayor comodidad de uso gracias a que reducen la acumulación de CO2 y de calor. Eficacia media de clase 2 (94 %) con factor 10 de protección. Con válvula espiratoria para mayor comodidad. Apropiado para aplicaciones de soldadura si el olor es un problema. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Código de Pedido
C6822383
Cantidad del contenido
10
Tipo(s)
Con válvula
Precio Ud. €
23,11
Código de Pedido
C6822374
C6822375
FilterSpec
Cantidad del contenido
10
10
Tipo(s)
No válvula
Con válvula
Precio Ud. €
8,15
12,44
Mascarilla plegable y desechable con válvula FFP1
13
Eficacia de clase 1 (mín. 80 %) para niveles bajos de riesgo. Mascarillas de tamaño práctico y envasadas individualmente, que se pueden plegar de forma higiénica
y guardarse fácilmente. Diseño ergonómico para un mejor ajuste. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Una combinación de protección para los ojos y protección respiratoria.
Montura de las gafas completamente ajustable para un máximo confort y seguridad. Soporte para el filtro ligero y reutilizable.
Cada producto se suministra con tres elementos para el filtro.
Código de Pedido
C6822376
C6822377
Precio Ud. €
6,43
12,44
Código de Pedido
C4164557
C4164559
C4164558
Descripción del artículo
FilterSpec FMP2 Con válvula
FilterSpec FMP2 Con válvula para olores
FilterSpec FMP3 Con válvula
Precio Ud. €
Cantidad del contenido
10
10
Tipo(s)
No válvula
Con válvula
18,74
22,43
25,01
Equipos de protección individual
1413
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
216046
216051
6727
216044


































































































   1425   1426   1427   1428   1429