Page 1429 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1429

Protección respiratoria: Reutilizable
6312L Mascarilla parcial reutilizable de 3MTM de la serie 6000
Mascarilla parcial reutilizable de la serie 7500 de 3MTM
Mascarilla parcial reutilizable 6312L de 3MTM . Mascarillas parciales reutilizables que combinan niveles incomparables de confort al usuario con el Kit listo para usar del filtro A1P2. Esta mascarilla para vapores orgánicos y partículas es económica y fácil de mantener. La 6312L es muy ligera y se equilibra con un ajuste seguro. Esta mascarilla es de bajo perfil gracias al diseño de dos filtros.
Código de Pedido
C4204241
Mascarilla parcial 3MTM 7002 y 7003
Precio Ud. €
***
Mascarillas parciales reutilizables 7501,2,3 de 3MTM Mascarillas parciales reutilizables que ofrecen niveles incomparables de confort al usuario y cuentan con piezas sustituibles que aumentan su duración y calidad. Utilizam todos los filtros
de las series 2000, 5000 y 6000 de 3MTM. Material de silicona blanda que ofrece
un confort sin igual al usuario. La válvula de Cool FlowTM de 3MTM permite una respiración más cómoda y una menor acumulación de calor y humedad. Diseño de filtro doble para una distribución equitativa del peso y una obstrucción mínima en el campo de visión. Exclusivo sistema de fijación de filtros Bayonet de 3M. Arnés de cabeza único y tira desplegable opcional que ofrece mayor estabilidad, aumenta el confort y facilita el uso. Respirador duradero y reutilizable con piezas sustituibles. Norma: EN140 Aprobación: Distintivo CE.
Código de
Pedido
C2666097
C2666099
C2666098
Número de modelo
7501
7502
7503
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
Precio Ud. €
28,87
28,87
28,87
La mascarilla parcial 3MTM con sello facial de goma y cubre-nariz texturado para un menor resbalamiento e irritación de nariz. Mascarilla parcial disponible en tamaño medio (3MTM 7002) y tamaño grande – (3MTM 7003).
13
Código de Pedido
C4214167
C4214168
Tamaño
Medio
Grande
Precio Ud. €
30,89
30,89
Mascarilla completa reutilizable 7907S de 3MTM
7523L Mascarilla parcial reutilizable de 3MTM de la serie 7500
Paquete con respirador de 3MTM 7523L. Fácil de usar con la mascarilla reutilizable 7503 (gran tamaño) que incorpora filtros A2P3.
La mascarilla 7907S de 3MTM es una mascarilla completa reutilizable y robusta que incorpora una pieza de silicona duradera para la cara. Material de la pieza facial de silicona duradera. Doble junta de sellado que permite un buen ajuste para distintos tamaños de caras. El diafragma de diálogo mejora la comunicación. Seis tiras para el ajuste de arnés . Sistema de fijación de filtros Bayonet de 3M. Distintivo CE y cumple con la EN136.
Código de Pedido
C4204268
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4146554
Precio Ud. €
219,52
57,29
Equipos de protección individual
1415
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10220
39413
10215
10223
10218


































































































   1427   1428   1429   1430   1431