Page 1426 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1426
Protección respiratoria: Desechable
Mascarilla moldeada con válvula FFP3
Las mascarillas FFP3 con válvula minimizan la resistencia a la respiración y presentan una capacidad máxima de filtrado de polvo. Protegen frente al polvo, humos y fibras finos, así como frente a nieblas acuosas. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Mascarilla moldeada FFP2
Esta mascarilla FFP2 sin válvula protege frente a aerosoles sólidos y líquidos. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Código de
Pedido
Código de Pedido
C6822384
Precio Tipo(s) Ud. €
Con válvula 23,52
Cantidad del contenido
Precio Tipo(s) Ud. €
Cantidad del contenido
10
C6822378
10
No válvula 11,22
13
Mascarilla plegable y desechable con válvula FFP2
Eficacia media de clase 2 (94 %) para niveles medios de riesgo. Mascarillas de tamaño práctico y envasadas individualmente, que se pueden plegar de forma higiénica y guardarse fácilmente. Diseño ergonómico para un mejor ajuste. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Mascarilla plegable y desechable con válvula desodorante FFP2
Mascarilla vertical FFP2, plegable y desechable, con válvula desodorante
Eficacia media de clase 2 (94 %) para niveles medios de riesgo. Mascarillas de tamaño práctico y envasadas individualmente, que se pueden plegar de forma higiénica y guardarse fácilmente. Diseño ergonómico para un mejor ajuste. Conforme con EN149:2001+A1:2009.
Código de Pedido
C6822382
Cantidad del contenido
10
Tipo(s)
Con válvula
Precio Ud. €
23,11
Código de Pedido
C6822380
C6822381
Cantidad del contenido
10
10
Tipo(s)
No válvula
Con válvula
Precio Ud. €
12,44
13,33
1412
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
216049
216052
216050 216047

