Page 1428 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1428

Protección respiratoria: Desechable | Protección respiratoria: Reutilizable
FilterSpec Pro
Una combinación de protección para los ojos y protección respiratoria.
Arnés elástico de ajuste ancho doble, completamente ajustable, para un ajuste y un confort óptimos.
Soporte para el filtro ligero y reutilizable.
Cada producto se suministra con tres elementos para el filtro.
Código de
Pedido
Mascarilla parcial reutilizable de la serie 6000 de 3MTM
Mascarillas parciales reutilizables que simplifican. Pieza facial ligera (elastómero). Exclusivo sistema de fijación de filtros Bayonet de 3M. Arnés para la cabeza ajustable y tira para la nuca de cierre rápido. Pocas piezas reemplazables para facilitar el mantenimiento. Utiliza todos los filtros de las series 2000, 5000 y 6000 de 3MTM. Diseño de filtro doble para una distribución equitativa del peso y una obstrucción mínima en el campo de visión.
Descripción del artículo
Precio Ud. €
21,87
22,92
27,84
39,95
29,73
C4164509
C3974640
C4164512
C4164513
C3978606
FilterSpec Pro FMP2
FilterSpec Pro FMP2 Con
FilterSpec Pro FMP2 Con
FilterSpec Pro FMP2 Con
FilterSpec Pro FMP3 Con
válvula
válvula para olores
válvula para olores y lente GW5
válvula
Código de Pedido
C4146447
C2666095
C4109040
Precio Número de modelo Tamaño Ud. €
6100 Pequeño 16,55
6200 Medio 16,55
6300 Grande 16,55
Serie 4000 de 3MTM, sin mantenimiento, para gases/vapores
Mascarilla completa reutilizable de 3MTM de la serie 6000
La serie de máscaras faciales completas de la 6000 son extremadamente ligeras, ofrecen un campo de visión amplio y necesitan poco mantenimiento, aumentando su confort y facilitando su uso. Disponibles en tres tallas. Extremadamente ligeras: 450 g (sin filtros). Amplio campo de visión. La lente de policarbonato resiste los impactos conforme a la EN166:B. La válvula de Cool FlowTM de 3MTM permite que el aire exhalado escape de forma rápida y sencilla para mejorar el confort del usuario. Pieza facial de elastómero, blanda e hipoalergénica. Suspensión con cuatro tiras, fácil de poner y quitar. Zona de transmisión del habla. Exclusivo sistema de fijación de filtros Bayonet de 3M. Norma: EN136. Aprobación: Distintivo CE. Accesorios: Kit de gafas de 3MTM 6878, cubierta para lentes de 3MTM 6885 y banda para la nuca de 3MTM 7883.
13
Diseño que no necesita mantenimiento y garantiza una seguridad y sencillez máximas. No es necesario mantener registros de mantenimiento si se desechan en un plazo de un mes. Sustituir pasados 28 días o cuando presenten daños, aumente la resistencia a la respiración o se produzca alguna rotura, lo que primero ocurra. Dos filtros de carbono de gran superficie que reducen la resistencia a la respiración. Diseño de perfil bajo para una mejor visión periférica. Válvula parabólica de baja resistencia que reduce la acumulación de calor. Material de la pieza facial blando
y no alergénico. Diseño ligero y bien equilibrado. Arnés para la cabeza ajustable. Banda de la nuca de cierre rápido. 10 x LEO o 1000ppm. Maletín de transporte blando 106 de 3MTM. Limpiador del sello facial 105 de 3MTM.
Código de Pedido
C3967737
C3967738
C3967739
C3214406
Número de modelo
4251
4255
4277
4279
Precio Ud. €
20,97
25,12
27,85
32,24
Código de Pedido
C4157154
C4203566
C3967759
Número de modelo Tamaño
6700 Pequeño
6800S Medio
6900 Grande
Precio Ud. €
112,94
112,94
112,94
1414
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
10210
6730
10222
10211


































































































   1426   1427   1428   1429   1430