Page 1425 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1425
Protección respiratoria: Desechable
Máscaras desechables
Máscaras desechables
Con forma ergonómica para un ajuste eficiente. Puente nasal ajustable. Tamaño cómodo, fácil de guardar en el bolsillo. Válvula de exhalación de flujo fácil que evita la acumulación de humedad y de calor. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Con forma ergonómica para un ajuste eficiente. Puente nasal ajustable. Tamaño cómodo, fácil de guardar en el bolsillo. Válvula de exhalación de flujo fácil que evita la acumulación de humedad y de calor. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Código de Pedido
C4086503
C4164564
Código de Pedido
C4086508
C4142493
Precio Ud. €
22,10
2,44
Precio Ud. €
15,47
13,78
Alta eficacia de clase 3 (99 %) para niveles altos de riesgo. Mascarillas de tamaño práctico y envasadas individualmente, que se pueden plegar de forma higiénica
y guardarse fácilmente. Diseño ergonómico para un mejor ajuste. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Descripción del artículo
FFP2 con Válvula y contra olores
FFP3 con Válvula
Cantidad del contenido
10
1
Descripción del artículo
FFP1
FFP1 con Válvula
Cantidad del contenido
20
10
Máscaras desechables
Mascarilla plegable y desechable con válvula FFP3
13
Con forma ergonómica para un ajuste eficiente. Puente nasal ajustable. Tamaño cómodo, fácil de guardar en el bolsillo. Válvula de exhalación de flujo fácil que evita la acumulación de humedad y de calor. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Código de Pedido
C6822385
Cantidad del contenido
10
Tipo(s)
Con válvula
Precio Ud. €
30,22
Código de Pedido
C4164563
C4086507
Descripción del artículo
FFP2
FFP2 con Válvula
Cantidad del contenido
20
10
Precio Ud. €
20,48
11,92
Equipos de protección individual
1411
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6801
6802
216054
6760

