Page 1424 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1424
Protección respiratoria: Desechable
64260 JACKSON SAFETY* R10 FFP3D NR Respirador para Partículas con Doble Válvula
64560 JACKSON SAFETY* R20 FFP2 NR Mascarillas de Carbono con Doble Vál- vula y Cintas “Comfort” - Moldeado / Molestias Olor /YELLOW COLOUR CODED
Respiradores moldeados con cinta Confort, sin látex para evitar reacciones alérgicas. Identificación CE conforme a la normativa EN 149: 2001 + A1: 2009. Protección contra polvo fino, neblinas a base de agua y aceite, y vapores metálicos. Todos los respiradores de esta gama ofrecen: espuma nasal suave con capa
textil diseñada para mejorar el confort y reducir el empañamiento de las gafas
de seguridad; forma convexa, pinza nasal y cinta ajustable extra ancha para una excelente colocación en todos los tipos de caras; código de color azul para fácil distinción del nivel de rendimiento (FFP1).
Código de Precio Pedido Cantidad del contenido Ud. €
C4165765 10 10,12
13
Mascarilla de seguridad que filtra las sustancias dañinas para ayudarle a respirar libremente y realizar el trabajo de manera segura. Ideal para resistir olores desagradables; para filtrar polvo fino, neblinas a base de agua o aceite; ofrece un alto nivel de protección contra la contaminación; fácil respiración cuando se trabaja en áreas polvorientas o con contaminación moderada.
Código de Pedido
C6861221
Número de Parte
64560
Cantidad del contenido
10
Tipo de protección
FFP2 NR
Precio Tipo(s) Ud. €
Con válvula ***
64590 JACKSON SAFETY* R30 FFP3D NR Respirador para Partículas con Doble Válvula.
64550 JACKSON SAFETY* R20 FFP3D NR Respirador para Partículas con Doble Válvula.
Respiradores moldeados con cinta Confort, sin látex para evitar reacciones alérgicas. Identificación CE conforme a la normativa EN 149: 2001 + A1: 2009. Protección contra polvo fino, neblinas a base de agua y aceite, y vapores metálicos. Todos los respiradores de esta gama ofrecen: espuma nasal suave con capa
textil diseñada para mejorar el confort y reducir el empañamiento de las gafas
de seguridad; forma convexa, pinza nasal y cinta ajustable extra ancha para una excelente colocación en todos los tipos de caras; código de color amarillo para
fácil distinción del nivel de rendimiento (FFP2). Prueba de Dolomitas aprobada – rendimiento de filtrado demostrado en el tiempo.
Respiradores moldeados con cinta Confort, sin látex para evitar reacciones alérgicas. Identificación CE conforme a la normativa EN 149: 2001 + A1: 2009. Protección contra polvo fino, neblinas a base de agua y aceite, y vapores metálicos. Todos los respiradores de esta gama ofrecen: espuma nasal suave con capa
textil diseñada para mejorar el confort y reducir el empañamiento de las gafas
de seguridad; forma convexa, pinza nasal y cinta ajustable extra ancha para
una excelente colocación en todos los tipos de caras; código de color rojo para fácil distinción del nivel de rendimiento (FFP3). Prueba de Dolomitas aprobada – rendimiento de filtrado demostrado en el tiempo.
Código de
Pedido Cantidad del contenido
C4165766 10
Precio Ud. €
13,10
Código de Pedido
C4165772
Seguridad, categoría
FFP3 NRD
Cantidad del contenido
10
Precio Ud. €
25,60
1410
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6931 6932
6929
200342

