Page 1423 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1423

Protección respiratoria: Desechable
Flexinet
Flexinet
La máscara desechable Flexinet tiene un diseño tridimensional ergonómico que
se adapta a casi todas las formas de cara y que ofrece una baja resistencia a la respiración gracias al diseño de la máscara y al escudo protector. Producto sin metal que es ideal para su uso en entornos médicos o farmacéuticos. Disponible en dos tamaños (pequeño, medio y medio/grande), perfecto para pruebas de ajuste. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
La máscara desechable Flexinet tiene un diseño tridimensional ergonómico que
se adapta a casi todas las formas de cara y que ofrece una baja resistencia a la respiración gracias al diseño de la máscara y al escudo protector. Producto sin metal que es ideal para su uso en entornos médicos o farmacéuticos. Disponible en dos tamaños (pequeño, medio y medio/grande), perfecto para pruebas de ajuste. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Código de Pedido
C4164571
C4164572
Flexinet
Descripción del artículo
Flexinet FFP2 Med/Grande
Flexinet FFP2V Med/Grande
Precio Cantidad del contenido Ud. €
10 19,48
10 25,97
Código de Pedido
C4164573
Descripción del artículo
Flexinet FFP3V
Cantidad del contenido
5
Precio Ud. €
18,89
Máscaras desechables
13
La máscara desechable Flexinet tiene un diseño tridimensional ergonómico que
se adapta a casi todas las formas de cara y que ofrece una baja resistencia a la respiración gracias al diseño de la máscara y al escudo protector. Producto sin metal que es ideal para su uso en entornos médicos o farmacéuticos. Disponible en dos tamaños (pequeño, medio y medio/grande), perfecto para pruebas de ajuste. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Esta gama de máscaras desechables moldeadas “ajustables” usan capas de material filtrante de alta calidad y los productos de la válvula incrementan el confort del usuario reduciendo el nivel de CO2 y la acumulación de calor, y llevan un código de color para mostrar su valor de FFP: FFP1 es verde, FFP2 es amarillo y FFP3 es rojo. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Código de Pedido
C3978600
Descripción del artículo
Flexinet FFP2OV Med/Grande
Cantidad del contenido
10
Precio Ud. €
46,13
Código de Pedido
C4164565
C4164567
Descripción del artículo
FFP1
FFP1 con Válvula
Cantidad del contenido
20
10
Precio Ud. €
16,89
13,97
Equipos de protección individual
1409
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6808 6736
6740 6809


































































































   1421   1422   1423   1424   1425