Page 1422 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1422

Protección respiratoria: Desechable
Máscara 2110 FFP1
Cuerpo plano doblado empaquetado en bolsa individual para facilidad de transporte e higiene. Bandas elásticas cubiertas por tejido soldadas a la estructura (sin
grapas). Sellado para la nariz hipoalergénico de tres capas ultrasuave (Willtech) con excelentes propiedades de absorción para una comodidad y ajuste excepcionales. Puente preformado para una comodidad y un ajuste excepcionales; de color amarillo para identificar la clasificación del respirador en la norma. Sin látex, silicona ni
PVC. Sin ninguna restricción con respecto a aplicaciones o reacciones alérgicas, ecológica.
Honeywell SuperOne FFP1
Código de Pedido
Seguridad, categoría Tipo
Cantidad del contenido
25
20
Precio Ud. €
13,87
17,14
SERIE SUPERONE
Económico, simple y efectivo
• Carcasa preformada: semimáscara rígida: la forma de la máscara se mantiene durante el uso, para una mayor comodidad.
• Volumen interno: comunicación facilitada, sin presión en la cara para una mayor comodidad.
• Capa interior, ultraligera y ultrasuave: tacto suave y agradable para evitar la irritación y aumentar la comodidad, respiración sencilla para una mejor aceptación con el tiempo.
• Sección superior preformada cerca del perfil nasal: ajuste rápido y sencillo, extremadamente efectivo y seguro, se ajusta a todo tipo de rostros.
• Puente nasal: compatible con gafas protectoras, excelente campo visual.
• Válvula de exhalación de alto rendimiento: baja resistencia de exhalación, máscara interna más fresca para mejorar la comodidad y la aceptación con el tiempo.
• Membrana de válvula protegida en la parte frontal: mínimo riesgo de daño para una mayor seguridad.
C4199877 FFP1
C4199878 FFP1
Honeywell 5110 FFP1
13
No válvula
Con válvula
Código de Pedido
C6855398
C6855395
Cantidad del contenido
30
20
Categoría del riesgo
FFP1
FFP1
Precio Ud. €
15,60
18,20
Tipo
No válvula
Con válvula
Máscara Typhoon
Respirador FFP1 de un solo uso para protección contra polvos de baja toxicidad, talla XL. Cierre nasal WilltechTM
La tecnología de cierre WilltechTM de tres capas es suave para la piel y evita el riesgo de irritación a la vez que absorbe la transpiración
Sin PVC, silicona ni látex
Mejor para el medio ambiente, adecuado para su uso en trabajos sin silicona e hipoalergénico
Cintas de gran elasticidad, flexibles y altamente resistentes para una mayor seguridad
EN149 FFP1 NR D
Forma plegable horizontal para un mejor ajuste y una visión clara. La pieza para la nariz soldada evita toda irritación, deformación y apriete. Tira ajustable sin látex. Empaquetadas higiénicamente de una en una. Resistencia a la respiración extremadamente baja, nivel de CO2 y de acumulación de calor y humedad muy bajos. Cumple con la EN149:2001 + A1:2009.
Código de Pedido
C6855392
C6855393
C6855394
Cantidad del contenido
20
20
20
Categoría del riesgo
FFP1
FFP1
FFP1
Precio Tipo Ud. €
No válvula 14,00
No válvula 14,00
Con válvula 25,60
Código de Pedido
C3974641
Descripción corta Cantidad del contenido
BEY110-201-000 MASCARA 10 TYPHOON
Precio Ud. €
21,73
1408
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
192880
11272
6732
192909


































































































   1420   1421   1422   1423   1424