Page 1421 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1421

Protección respiratoria: Desechable
Máscara 5000 FFP2
Máscara 2000 FFP2
Cuerpo plano doblado empaquetado en bolsa individual para facilidad de transporte e higiene. Bandas elásticas cubiertas por tejido soldadas a la estructura (sin grapas). Sellado para la nariz hipoalergénico de tres capas ultrasuave (Willtech) con excelentes propiedades de absorción para una comodidad y ajuste excepcionales. Puente preformado para una comodidad y un ajuste excepcionales; de color verde para identificar la clasificación del respirador en la norma. Sin látex, silicona ni
PVC. Sin ninguna restricción con respecto a aplicaciones o reacciones alérgicas, ecológica.
La estructura moldeada semirrígida mantiene la forma incluso cuando está húmeda. Bandas dobles elásticas muy flexibles, grapadas por fuera del área de respiración para evitar fugas. Sellado para la nariz hipoalergénico de tres capas ultrasuave (Willtech) con excelentes propiedades de absorción para una comodidad y ajuste excepcionales. Puente preformado para una comodidad y un ajuste excepcionales; de color verde para identificar la clasificación del respirador en la norma. Sin látex, silicona ni PVC. Sin ninguna restricción con respecto a aplicaciones o reacciones alérgicas, ecológica.
Código de Pedido
Seguridad, categoría Tipo
Cantidad del contenido
25
20
Precio Ud. €
17,95
22,85
C4199879 FFP2
C4199880 FFP2
Máscara 5141 FFP1
No válvula
Con válvula
Código de Pedido
C4199866
C4199867
Seguridad, categoría Tipo
FFP2 No válvula
FFP2 Con válvula
Cantidad del contenido
20
20
Precio Ud. €
30,60
37,94
Honeywell SuperOne FFP2
13
SERIE SUPERONE
Económico, simple y efectivo
• Carcasa preformada: semimáscara rígida: la forma de la máscara se mantiene durante el uso, para una mayor comodidad.
• Volumen interno: comunicación facilitada, sin presión en la cara para una mayor comodidad.
• Capa interior, ultraligera y ultrasuave: tacto suave y agradable para evitar la irritación y aumentar la comodidad, respiración sencilla para una mejor aceptación con el tiempo.
• Sección superior preformada cerca del perfil nasal: ajuste rápido y sencillo, extremadamente efectivo y seguro, se ajusta a todo tipo de rostros.
• Puente nasal: compatible con gafas protectoras, excelente campo visual.
• Válvula de exhalación de alto rendimiento: baja resistencia de exhalación, máscara interna más fresca para mejorar la comodidad y la aceptación con el tiempo.
• Membrana de válvula protegida en la parte frontal: mínimo riesgo de daño para una mayor seguridad.
Código de
Pedido
La estructura moldeada semirrígida mantiene la forma incluso cuando está húmeda. Cintas elásticas dobles muy flexibles, grapadas por fuera de la zona de respiración para evitar fugas, sellado para la nariz hipoalergénico de tres capas ultrasuave (Willtech) con excelentes propiedades de absorción para una comodidad y ajuste excepcionales. Puente preformado para una comodidad y un ajuste excepcionales. Sin látex, silicona ni PVC. Sin ninguna restricción con respecto a aplicaciones o reacciones alérgicas, ecológica Contiene una capa de carbón activo para gases y vapores orgánicos por debajo de WEL; puente de color marrón.
Código de Pedido
C4199869
C4199871
Seguridad, categoría Tipo
Cantidad del contenido
Precio Ud. €
46,51
54,88
FFP1 + vapores orgánicos < WEL Con 20 válvula
FFP1 + gases ácidos < WEL Con 20 válvula
C6855399
C6855396
Cantidad del contenido
30
20
Categoría del riesgo
FFP2
FFP2
Tipo
Con válvula
Precio Ud. €
24,90
19,80
Equipos de protección individual
1407
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
192911
11273
11270
11274


































































































   1419   1420   1421   1422   1423