Page 1420 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1420

Protección respiratoria: Desechable
Honeywell SuperOne - FFP3
SERIE SUPERONE
Económico, simple y efectivo
• Carcasa preformada: semimáscara rígida: la forma de la máscara se mantiene durante el uso, para una mayor comodidad.
• Volumen interno: comunicación facilitada, sin presión en la cara para una mayor comodidad.
• Capa interior, ultraligera y ultrasuave: tacto suave y agradable para evitar la irritación y aumentar la comodidad, respiración sencilla para una mejor aceptación con el tiempo.
• Sección superior preformada cerca del perfil nasal: ajuste rápido y sencillo, extremadamente efectivo y seguro, se ajusta a todo tipo de rostros.
• Puente nasal: compatible con gafas protectoras, excelente campo visual.
• Válvula de exhalación de alto rendimiento: baja resistencia de exhalación, máscara interna más fresca para mejorar la comodidad y la aceptación con el tiempo.
• Membrana de válvula protegida en la parte frontal: mínimo riesgo de daño para una mayor seguridad.
Máscara 5221 FFP2
La estructura moldeada semirrígida mantiene la forma incluso cuando está húmeda. Cintas y hebillas dobles cubiertas por tejido muy flexibles para ajuste rápido y
facil. Sellado para la nariz hipoalergénico de tres capas ultrasuave (Willtech) con excelentes propiedades de absorción para una comodidad y ajuste excepcionales. Puente preformado para una comodidad y un ajuste excepcionales; de color verde para identificar la clasificación del respirador en la norma. Sin látex, silicona ni PVC. Sin restricciones con respecto a aplicaciones o reacciones alérgicas, ecológica. Válvula de exhalación de gran eficiencia completamente protegida que ofrece una baja resistencia de exhalación y una comunidad aumentada.
Código de Pedido
C4199868
Seguridad, categoría Tipo
FFP2 Con válvula
Cantidad del contenido
5
Precio Ud. €
22,19
Código de Pedido
C6855400
C6855397
Cantidad del contenido
30
20
Categoría del riesgo
FFP3
FFP3
Tipo
Con válvula
Precio Ud. €
48,00
35,20
5251 Máscara FFP2
13
Válvula Honeywell 5211 FFP2
La estructura moldeada semirrígida mantiene la forma incluso cuando está húmeda. Cintas y hebillas dobles cubiertas por tejido muy flexibles para ajuste rápido y
facil. Sellado para la nariz hipoalergénico de tres capas ultrasuave (Willtech) con excelentes propiedades de absorción para una comodidad y ajuste excepcionales. Puente preformado para una comodidad y un ajuste excelentes; de color marrón para identificar la clasificación del respirador en la norma. Sin látex, silicona ni
PVC. Sin ninguna restricción con respecto a aplicaciones o reacciones alérgicas, ecológica Válvula de exhalación de gran eficiencia completamente protegida que ofrece una baja resistencia de exhalación y una comunidad aumentada. Con una capa de carbón activo para eliminar niveles de molestia de ozono (por debajo de WEL), el 5251 es ideal para su uso por parte de soldadores.
Respirador FFP2 de un solo uso con válvula de exhalación de alta eficiencia para
la protección contra polvos tóxicos, humos y niebla de agua, talla XL. Cierre nasal WilltechTM
La tecnología de cierre WilltechTM de tres capas es suave para la piel y evita el riesgo de irritación a la vez que absorbe la transpiración
Sin PVC, silicona ni látex
Mejor para el medio ambiente, adecuado para su uso en trabajos sin silicona e hipoalergénico
Cintas de gran elasticidad, flexibles y altamente resistentes para una mayor seguridad
EN149 FFP2 NR D
Código de Pedido
C4199870
Seguridad, categoría
FFP2 + organic vapours < WEL
Cantidad del Tipo contenido
Con 5 válvula
Precio Ud. €
22,70
Código de Pedido
C6855391
Cantidad del contenido
20
Categoría del riesgo
FFP2
Tipo
Con válvula
Precio Ud. €
29,80
1406
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
11276 193831
192097 11275


































































































   1418   1419   1420   1421   1422