Page 1419 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1419
Protección respiratoria: Desechable
Mascarilla con filtro de partículas 3MTM 8812, con válvula, FFP1
5321 Máscara FFP3
La estructura moldeada semirrígida mantiene la forma incluso cuando está húmeda. Cintas y hebillas dobles cubiertas por tejido muy flexibles para ajuste rápido y
facil. Sellado para la nariz hipoalergénico de tres capas ultrasuave (Willtech) con excelentes propiedades de absorción para una comodidad y ajuste excepcionales. Puente preformado para una comodidad y un ajuste excelentes; de color naranja para identificar la clasificación del respirador en la norma. Sin látex, silicona ni
PVC. Sin ninguna restricción con respecto a aplicaciones o reacciones alérgicas, ecológica Válvula de exhalación de gran eficiencia completamente protegida que ofrece una baja resistencia de exhalación y una comunidad aumentada.
La mascarilla desechable 3MTM 8812 es cómoda y ligera, y ofrece una protección eficaz frente al polvo y las sustancias pulverizadas.
Comodidad de uso:
• Forma convexa tradicional, con pinza nasal y doble correa
• Diseño cómodo y ligero, con separación de la boca Seguridad:
• Protección eficaz y fiable frente a partículas finas
• Carcasa interior duradera y resistente al colapso Válvula 3MTM Cool FlowTM:
• Eliminación efectiva del calor acumulado para mayor frescor y comodidad
• Eliminación del aire de exhalación y menor riesgo de empañar las gafas
Clase de protección FFP1
Nivel máximo de uso de hasta 4 x LEP (valor límite de exposición profesional) para partículas
Código de Pedido
C4199872
Seguridad, categoría
FFP3
Tipo
Con válvula
Cantidad del contenido
5
Precio Ud. €
26,67
Código de Pedido
C6860365
Cantidad del con- tenido
20
Categoría del riesgo
FFP1
Tipo(s)
Con válvula
Precio Ud. €
***
5311 Máscara FFP3
2311 Máscara FFP3
13
La estructura moldeada semirrígida mantiene la forma incluso cuando está húmeda. Bandas dobles elásticas muy flexibles, grapadas por fuera del área de respiración para evitar fugas. Sello facial hipoalergénico suave con buenas propiedades
de absorción para un mejor ajuste y comodidad. Puente preformado para una comodidad y un ajuste excelentes; de color naranja para identificar la clasificación del respirador en la norma. Sin látex, silicona ni PVC. Sin ninguna restricción con respecto a aplicaciones o reacciones alérgicas, ecológica Válvula de exhalación
de gran eficiencia completamente protegida que ofrece una baja resistencia de exhalación y una comunidad aumentada.
Cuerpo plano doblado empaquetado en bolsa individual para facilidad de transporte e higiene. Bandas elásticas cubiertas por tejido soldadas a la estructura (sin grapas). Sellado para la nariz hipoalergénico de tres capas ultrasuave (Willtech) con excelentes propiedades de absorción para una comodidad y ajuste excepcionales. Puente preformado para una comodidad y un ajuste excepcionales; de color verde para identificar la clasificación del respirador en la norma. Sin látex, silicona ni
PVC. Sin ninguna restricción con respecto a aplicaciones o reacciones alérgicas, ecológica Válvula de exhalación de gran eficiencia completamente protegida que ofrece una baja resistencia de exhalación y una comunidad aumentada.
Código de Pedido
C4199876
Seguridad, categoría
FFP3
Tipo
Con válvula
Cantidad del contenido
10
Precio Ud. €
17,34
Código de Pedido
C4199881
Seguridad, categoría
FFP3
Tipo
Con válvula
Cantidad del contenido
20
Precio Ud. €
65,69
Equipos de protección individual
1405
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11277
205829
11278
11279

