Page 1418 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1418
Protección respiratoria: Desechable
Mascarilla especial con filtro de partículas 3MTM 9906
Las mascarilla desechable 3MTM 9906, cómoda y ligera, ofrece una protección respiratoria eficaz e higiénica frente al polvo, sustancias pulverizadas y niveles molestos de fluoruro de hidrógeno.
Diseño en copa con carcasa firme:
• Buen ajuste a casi todas las formas y dimensiones faciales • Alta resistencia a la deformación
• Resistencia al colapso
Medio filtrante avanzado de electreto 3M:
• Filtración eficaz con baja resistencia respiratoria
• Rendimiento constante de alta calidad
Capa de carbono:
• Protección frente a niveles molestos de fluoruro de hidrógeno, inferiores a LEP (valor límite de exposición profesional)
Correas con código de color:
• Nivel de rendimiento fácil de reconocer; en este caso, correas amarillas: FFP1 conforme a la norma EN 149:2001+A1:2009
Accesorios compatibles:
• Protección ocular 3M
• Protección auditiva 3M
Clase de protección FFP1
Nivel máximo de uso de hasta 4 x LEP (valor límite de exposición profesional) para partículas. Niveles de fluoruro de hidrógeno inferiores a LEP.
Respiradores en forma de copa de la serie 8300 de 3MTM
Código de Pedido
C6860367
Precio Cantidad del contenido Ud. €
20
***
Mascarilla con filtro de partículas 3MTM 8710E, sin válvula, FFP1
13
Diseñados pensando en el confort, los respiradores de la serie 8300 de 3MTM
son una opción fantástica para aquellos que prefieren un diseño en forma de
copa y a los que les preocupa la comodidad. Características: Bandas de ajuste trenzadas para mayor comodidad y duración, con código de colores para una
fácil identificación. El clip nasal “M” se ajusta fácilmente a la nariz para un mayor confort. Borde texturizado para un ajuste seguro. La parte exterior de caucho ofrece mayor durabilidad. Revestimiento súper blando para un confort superior. Material filtrante avanzado Electret que ofrece baja resistencia a la respiración. Cumple con la EN149:2001.
Código de Pedido
C3972531
C3972532
C3972533
C3972534
C4203568
Seguridad, categoría Tipo
Cantidad del contenido
10
10
10
10
10
Precio Ud. €
10,30
16,69
16,89
24,93
39,14
La mascarilla con filtro de partículas 3MTM 8710 es cómoda y ligera, y ofrece una protección eficaz frente al polvo y las sustancias pulverizadas.
Comodidad de uso:
• Forma convexa tradicional, con pinza nasal y doble correa
FFP1 NR D
FFP1 NR D
FFP2 NR D
FFP2 NR D
FFP3 NR D
No válvula
Con válvula
No válvula
Con válvula
Con válvula
• Comprobación sencilla de que la protección es adecuada para el lugar de trabajo Seguridad:
• Protección eficaz y fiable frente a partículas finas.
• Carcasa interior duradera y resistente al colapso
Accesorios compatibles:
• Protección ocular 3M
• Protección auditiva 3M
Clase de protección FFP1
Nivel máximo de uso de hasta 4 x LEP (valor límite de exposición profesional) para partículas
Código de Pedido
C6860370
Cantidad del contenido
20
Categoría del riesgo
FFP1
Tipo(s)
No válvula
Precio Ud. €
***
1404
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
205834
205831
10001

