Page 140 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 140
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
8612 Aparato de comprobación electrónico DREMOTEST E
• Para comprobar y/o ajustar la llave dinamométrica en sentido de agujas del reloj en el ámbito 0,2 - 3150 N·m
• Sencillo aparato de comprobación electrónico con sensor de fuerzas integrado de torsión (DMS)
• Con alojamiento hexagonal SW 10, 17, 36, 46 mm (dependiendo del tamaño)
• Con adaptador cuadrado de 1/4””, 3/8””, 1/2””, 3/4””, 1”” y 1.1/2”” (dependiendo del tamaño)
• Elevada exactitud de medición: +/- 1 % tolerancia en todos los valores de lectura, +/- 1 dígitos
• Primer reconocimiento de los valores máximos (first peak / reconocimiento del punto de rotura)
• Autoreset
• Conmutable entre N·m y lbf·ft
• Interfaz serie RS232
• Opcionalmente se puede suministrar: adaptador para mechero de automóvil, N. 8612-390
Código de Pedido
C3582998
C2713779
C1450809
C2725759
Adaptador
Drive connector hexagon (female)
6,3 in
10 mm
17 mm
36 mm
Par, rango (Nm)
0.2-12 N·m
0.9-55 N·m
9-320 N·m
90-1100 N·m
Par de torsión (lbf.in)
1.8-106 lbf·in
Adaptador
Par de torsión (lbf.ft)
0.7-40.6 lbf·ft
7-236 lbf·ft
66-811 lbf·ft
Precio Ud. €
936,75
863,25
863,25
1210,50
1
Para utilizar con herramientas acoplables con cuadradillo exterior 14 x 18 mm en llaves dinamométricas con cuadradillo interior 9 x 12 mm. ¡Atención! Modificación de los valores de ajuste de la llave dinamométrica.
Para utilizar con herramientas acoplables con cuadradillo exterior 9 x 12 mm en llaves dinamométricas con cuadradillo interior 14 x 18 mm. ¡Atención! Modificación de los valores de ajuste de la llave dinamométrica.
Código de Pedido
C3748244
Descripción del artículo
7370/10 Adaptador para llave dinamométrica
Precio Ud. €
37,50
Código de Pedido
C3748246
Descripción del artículo
7370/40 Adaptador para llave dinamométrica
Precio Ud. €
59,82
126
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10596
10597 43292