Page 1417 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1417
Protección respiratoria: Desechable
Serie especializada 9925
Serie especializada 9913
Ofrecen alivio frente a niveles molestos de vapores orgánicos y protección respiratoria contra niveles bajos de polvo fino y vapores. Alivian la irritación: diseño que alivia la irritación que producen niveles bajos de gases específicos y vapores, a menudo presentes en partículas. Protección eficaz y fiable contra partículas finas.
La capa de carbono activo ofrece alivio para niveles bajos de gases y vapores específicos. Carcasa interior resistente al colapso y duradera. Buen ajuste sobre tamaños de caras muy distintos gracias a su forma convexa, el clip para la nariz y las dos tiras. Diseño cómodo y ligero. Tiras con código de color amarillo que indica un nivel de protección FFP1. Máxima concentración de uso: Partículas: Cuatro veces el LEO* y por debajo del LEO para vapores orgánicos. EN149:2001.
Ofrecen protección respiratoria contra polvo fino, vapores, humos metálicos y ozono. Diseñados específicamente para ofrecer protección respiratoria en operaciones de soldadura. Filtro de partículas eficaz resistente a la obstrucción y que permite un uso prolongado contra humos de soldadura. La capa de carbono activado filtra el Ozono generado por operaciones de soldadura MIG, TIG y ARC. La válvula Cool FlowTM de 3MTM reduce la acumulación de calor para ofrecer una cómoda protección. Ignífugos - la parte exterior tiene un tratamiento especial que ofrece una mayor resistencia a las llamas. Escudos de soldadura - diseño de perfil bajo compatible con escudos de soldadura. Válvula con código de color azul que indica un nivel de protección FFP2. Cumple con la EN149:2001.
Código de Pedido
C3967734
Serie especializada 9928
Cantidad del contenido
10
Precio Ud. €
71,07
Código de Pedido
C3967730
Serie especializada 9914
Cantidad del contenido
20
Precio Ud. €
78,28
13
Ofrecen protección contra polvo fino, vapores, humos metálicos y ozono. Diseñados específicamente para ofrecer protección respiratoria en operaciones de soldadura. Filtro de partículas eficaz resistente a la obstrucción y que permite un uso prolongado contra humos de soldadura. La capa de carbono activado filtra el Ozono generado por operaciones de soldadura MIG, TIG y ARC. La válvula Cool FlowTM de 3MTM reduce la acumulación de calor. Ignífugos - la parte exterior tiene un tratamiento especial que ofrece una mayor resistencia a las llamas. Escudos de soldadura - diseño de perfil bajo compatible con escudos de soldadura. Anillo de sellado suave y cintas ajustables para un ajuste confortable y sellante. Válvula con código de color azul que indica un nivel de protección FFP2. Máxima concentración de uso: Partículas: Diez veces el LEO*, hasta 10 veces el LEO para ozono y alivio frente a niveles molestos de vapores orgánicos (por debajo del LEO). EN149:2001.
Código de Precio Pedido Cantidad del contenido Ud. €
C4203569 10 82,50
Ofrecen alivio frente a niveles molestos de vapores orgánicos y protección respiratoria contra niveles bajos de polvo fino y vapores. Alivia la irritación: diseño que alivia la irritación que producen niveles bajos de gases específicos y vapores, a menudo presentes en partículas. Protección fiable y eficaz contra partículas finas. La capa de carbono activo ofrece alivio para niveles bajos de gases y vapores específicos. Carcasa interior resistente al colapso y duradera. Buen ajuste sobre tamaños de caras muy distintos gracias a su forma convexa, el clip para la nariz
y las dos tiras. Diseño cómodo y ligero. La válvula Cool FlowTM de 3MTM reduce
la acumulación de calor para ofrecer una protección cómoda, especialmente en condiciones de calor y humedad. Tiras con código de color amarillo que indica un nivel de protección FFP1. Norma: EN149:2001 FFP1. Aprobación: Distintivo CE. Máxima concentración de uso: Partículas: Cuatro veces el LEO* y por debajo del LEO para vapores orgánicos. *Límite de exposición ocupacional
Código de Pedido
C3967762
Cantidad del contenido
10
Precio Ud. €
43,57
Equipos de protección individual
1403
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10109 10107
10209 10117

